Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Werkbank Cube, 3 Schubladen, TK 300 kg, HxBxT 825 372440-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-372440-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-372440-YY
EAN/GTIN:
     4055091269146
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Steinbock® Werkbank Cube, 3 Schubladen, TK 300 kg, HxBxT 825 x 1.200 x 600 mm, RAL 7035/5012 Die feststehende Steinbock® Werkbank Cube passt aufgrund ihrer stabilen Kompakt-Bauweise in jede Profi-Werkstatt: Die Arbeitsplatte besteht aus massiver, robuster Buche und die Werkbank ist dank des verbauten Vierkantrohres generell hoch belastbar. Sehr robust Hohe Belastbarkeit Ganzmetall-Ausführung Pulverbeschichtet Massive Buchenplatte Mit Ablageboden Inklusive 2 Schlüssel Max. Tragkraft: 300 kg Max. Tragkraft pro Schublade: 35 kg Je nach Variante mit Tür oder Schubladen erhältlich Arbeitshöhe = 825 mm Arbeitsplatte Farbe = holzfarben Arbeitsplatte Material = Buchenholz Schubladen Anzahl = 3 Schubladen Tragkraft = 35 kg Schubladenauszug = 100 % Fronten Material = Stahlblech Türen Anzahl = 0 Rollen Feststellfunktion = ja Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 1 Schlüssel Anzahl = 2 Anlieferung = vormontiert Höhe = 825 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 600 mm Material = Metall / Buchenholz Tragkraft = 300 kg Eigengewicht = 59 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
vormontiert
Schlösser Anzahl:
1
Schlüssel Anzahl:
2
Schubladen Anzahl:
3
Türen Anzahl:
0
Arbeitshöhe:
825 mm
Arbeitsplatte Farbe:
holzfarben
Arbeitsplatte Material:
Buchenholz
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
59 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
825 mm
Material:
Metall \/ Buchenholz
Schubladenauszug:
100 %
Rollen Feststellfunktion:
ja
Schubladen Tragkraft:
35 kg
Tiefe:
600 mm
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
1020.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
79.000000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,20*
€ 557,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,23*
€ 539,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,73*
€ 530,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,00*
€ 495,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,04*
€ 453,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.