Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Werkbank Extra, 1 Ablage, 3 Schubladen, 1 Regalab 372484-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-372484-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-372484-YY
EAN/GTIN:
     4055091269573
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Steinbock® Werkbank Extra, 1 Ablage, 3 Schubladen, 1 Regalabteil, 1 Tür, TK 500 kg, HxBxT 840 x 1.700 x 600 mm, RAL 7035/7016 Die feststehende Steinbock® Werkbank Extra bietet dank ihrer 3 frei konfigurierbaren Staufächer großzügigen Platz für alle Werkzeuge, die ein Profi schnell zur Hand haben muss. Diese Staufächer sind individuell auf Ihre Arbeitsbedürfnisse anpassbar: Sie haben die freie Wahl aus unterschiedlichsten Kombinationen von Schubladen, Türen und Regalfächern. Die besonders breite Arbeitsplatte dieses Modells besteht aus massiver, robuster Buche und fungiert als extragroßer Ablageboden. Extragroße Arbeitsplatte aus massiver Buche, riegelartig verleimt und geölt Hohe Stabilität durch robustes Stahlgestell Komplett verschweißt und pulverbeschichtet Schubladen zu 100% ausziehbar, kugelgelagert und bündig im Gehäuse eingebaut Schubladen mit integrierter Griffleiste, variabel einteilbar Füße mit Bodengleitern und Ausgleichsschrauben Max. Tragkraft: 500 kg Max. Tragkraft pro Schublade: 35 kg Je nach Variante mit Tür, Schubladen oder Regalfach erhältlich Arbeitshöhe = 840 mm Arbeitsplatte Farbe = holzfarben Arbeitsplatte Material = Buchenholz Schubladen Anzahl = 3 Schubladen Tragkraft = 35 kg Schubladenauszug = 100 % Böden Anzahl = 2 Fronten Material = Stahlblech Türen Anzahl = 1 Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 2 Schlüssel Anzahl = 4 Anlieferung = vormontiert Höhe = 840 mm Breite = 1.700 mm Tiefe = 600 mm Material = Metall / Buchenholz Tragkraft = 500 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
vormontiert
Böden Anzahl:
2
Schlösser Anzahl:
2
Schlüssel Anzahl:
4
Schubladen Anzahl:
3
Türen Anzahl:
1
Arbeitshöhe:
840 mm
Arbeitsplatte Farbe:
holzfarben
Arbeitsplatte Material:
Buchenholz
Breite:
1700 mm
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
840 mm
Material:
Metall \/ Buchenholz
Schubladenauszug:
100 %
Schubladen Tragkraft:
35 kg
Tiefe:
600 mm
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
1900.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
110.000000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 726,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,75*
€ 1.011,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,84*
€ 1.010,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,65*
€ 978,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,08*
€ 939,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,51*
€ 864,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.