Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Werkbank Pro, 6 Schubladen, TK 500 kg, HxBxT 850 372507-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-372507-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-372507-YY
EAN/GTIN:
     4055091269795
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Steinbock® Werkbank Pro, 6 Schubladen, TK 500 kg, HxBxT 850 x 2.000 x 750 mm, RAL 7035/5012 Die feststehende Steinbock® Werkbank Pro bietet mit bis zu 6 verschließbaren Schubladen genug Platz für alle Werkzeuge, die ein Profi schnell zur Hand haben muss. Die Arbeitsplatte besteht aus massiver, robuster Buche und ist wegen ihrer großzügigen Maße ein idealer Ablageboden. Arbeitsplatte aus massiver Buche, riegelartig verleimt und geölt Hohe Stabilität durch robustes Stahlgestell Komplett verschweißt und pulverbeschichtet Mit Ablageboden Füße mit Bodengleitern aus Kunststoff Max. Tragkraft: 500 kg Max. Tragkraft pro Schublade: 60 kg Je nach Variante mit bis zu 6 Schubladen erhältlich Arbeitshöhe = 850 mm Arbeitsplatte Farbe = holzfarben Arbeitsplatte Material = Buchenholz Schubladen Anzahl = 6 Schubladen Tragkraft = 60 kg Schubladenauszug = 100 % Schubladen Auszugssperre = ja Fronten Material = Stahlblech Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 1 Schlüssel Anzahl = 2 Anlieferung = vormontiert Höhe = 850 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 750 mm Material = Metall / Buchenholz Tragkraft = 500 kg Eigengewicht = 143 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
vormontiert
Schlösser Anzahl:
1
Schlüssel Anzahl:
2
Schubladen Anzahl:
6
Arbeitshöhe:
850 mm
Arbeitsplatte Farbe:
holzfarben
Arbeitsplatte Material:
Buchenholz
Schubladen Auszugssperre:
ja
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
143 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
850 mm
Material:
Metall \/ Buchenholz
Schubladenauszug:
100 %
Schubladen Tragkraft:
60 kg
Tiefe:
750 mm
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
850.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
145.000000 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 879,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,00*
€ 1.206,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,25*
€ 1.164,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,57*
€ 1.119,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,99*
€ 1.047,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.