Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen AMC 12 - Lithium-Ionen 447075-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-447075-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-447075-YY
EAN/GTIN:
     4055091270968
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen AMC 12 - Lithium-Ionen, Zweifach-Teleskop-Hubgerüst, Hubhöhe 3.600 mm, Tragkraft 1.200 kg Der Elektro-Hochhubwagen AMC 12 - Lithium-Ionen ist das Jungheinrich-Einstiegsmodell in das elektrische Hochhubwagen-Segment mit Lithium-Ionen-Batterie. Der Lithium-Ionen-Stapler mit 1.200 kg Tragkraft verfügt über ein Zweifach-Teleskop-Hubgerüst und ist in 4 Hubhöhen bis 3.600 mm verfügbar. Er unterstützt Sie bei leichten Einsätzen auf kurzen Strecken im innerbetrieblichen Paletten-Handling und ist vielfältig einzusetzen. Die wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie mit integriertem Ladegerät überzeugt mit konstanter Performance, kurzen Ladezeiten sowie langer Lebensdauer und sorgt für hohe Verfügbarkeit und Einsatzflexibilität. Tragfähigkeit 1.200 kg 4 Hubhöhen verfügbar (2.600, 2.900, 3.200, 3.600 mm) Wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie Integriertes Ladegerät für flexiblen Einsatz Kompakte Bauart für beengte Lagerumgebungen Schlanke Mastprofile für optimale Durchsicht Curve Control ermöglicht sichere Kurvenfahrt Pin-Code-Zugang und Schleichfahrttaster Visuelle Unterstützung beim Ablesen der Resttragfähigkeit USB-Schnittstellen zum Laden externer Geräte Marke = Jungheinrich Hubbereich = 86 - 3600 mm Hub = 3514 mm Hubgerüst = Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT) Hubgerüst Höhe = 2280 - 4037 mm Tragkraft = 1200 kg Lastschwerpunkt = 600 mm Gabel Länge = 1,150 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamtlänge = 1710 mm Arbeitsgang Breite = 2,197 mm Bodenfreiheit = 24 mm Hubmotor Leistung = 2,2 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 4.2 / 4.5 km/h Wenderadius = 1,350 mm Batterie Typ = Lithium-Ionen Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 60 Ah/per unit Antriebsrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Farbe Chassis = Jungheinrich-grau Eigengewicht inkl. Batterie = 595 kg
Weitere Informationen:
Antriebsrad Material:
Polyurethan (PU)
Arbeitsgang Breite:
2197 mm
Batteriekapazität:
60 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Batterie Typ:
Lithium-Ionen
Bodenfreiheit:
24 mm
Eigengewicht inkl. Batterie:
595 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
4.2 \/ 4.5 km\/h
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1710 mm
Hubgerüst Höhe:
2280 - 4037 mm
Hub:
3514 mm
Hubbereich:
86 - 3600 mm
Hubmotor Leistung:
2.2 kW
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wenderadius:
1350 mm
Hubgerüst:
Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT)
Farbe Chassis:
Jungheinrich-grau
Tragkraft:
1200 kg
Marke:
Jungheinrich
HEIGHT GRO:
2280.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1710.00 mm
WEIGHT GRO:
596.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84271010
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: deichselstapler, Lithium-Ionen-Hochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.898,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.197,14*
€ 6.184,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.153,25*
€ 6.132,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.989,24*
€ 5.937,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.920,44*
€ 5.855,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.898,95*
€ 5.829,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.