Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC M10 ZT, Hub 2.300 mm, 458366-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458366-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458366-YY
EAN/GTIN:
     4055091290959
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC M10 ZT, Hub 2.300 mm, Lithium-Ionen Der Elektro-Hochhubwagen EJC M10 ZT ist das Einstiegsmodell in das Segment der Jungheinrich Elektro-Stapler mit Lithium-Ionen-Batterie. Der Lithium-Ionen-Stapler mit Zweifach-Teleskop-Hubgerüst ist in 4 Hubhöhen bis 3.300 mm verfügbar. Der EJC M10 ZT ist für innerbetriebliche Transportaufgaben auf kurzen Strecken mit Lasten bis 1.000 kg optimal geeignet und unterstützt Sie beim Ein- und Auslagern von Waren bis zu 3.300 mm Höhe. Die wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie mit integriertem Ladegerät überzeugt mit konstanter Performance, kurzen Ladezeiten sowie langer Lebensdauer und sorgt für hohe Verfügbarkeit und Einsatzflexibilität. Tragfähigkeit 1.000 kg 4 verschiedene Hubhöhen verfügbar (2.300, 2.500, 2.900, 3.300 mm) Wartungsfreie, leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie Integriertes Ladegerät für einfaches Schnell- und Zwischenladen Schnell und wendig auch bei beengten Platzverhältnissen PIN-Code-Zugang 2,4-Zoll LCD-Display informiert über den Fahrzeugstatus Effizienter, bürstenloser Gleichstrommotor 2 wählbare Fahrgeschwindigkeiten und Schleichfahrtfunktion Energierückgewinnung durch regeneratives Bremsen Intelligente Abschaltautomatik nach 30 Minuten ohne Benutzung Marke = Jungheinrich Hubbereich = 85 - 2385 mm Hub = 2300 mm Hubgerüst = Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT) Hubgerüst Höhe = 1615 - 2730 mm Tragkraft = 1000 kg Lastschwerpunkt = 600 mm Gabel Länge = 1150 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamtlänge = 1685 mm Arbeitsgang Breite = 2103 mm Bodenfreiheit = 30 mm Hubmotor Leistung = 2,2 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 5 km/h Wenderadius = 1270 mm Batterie Typ = Lithium-Ionen Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 50 Ah/per unit Antriebsrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht inkl. Batterie = 551 kg
Weitere Informationen:
Antriebsrad Material:
Polyurethan (PU)
Arbeitsgang Breite:
2103 mm
Batteriekapazität:
50 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Batterie Typ:
Lithium-Ionen
Bodenfreiheit:
30 mm
Eigengewicht inkl. Batterie:
551 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
5 km\/h
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1685 mm
Hubgerüst Höhe:
1615 - 2730 mm
Hub:
2300 mm
Hubbereich:
85 - 2385 mm
Hubmotor Leistung:
2.2 kW
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wenderadius:
1270 mm
Marke:
Jungheinrich
Hubgerüst:
Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT)
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1615.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1685.00 mm
WEIGHT GRO:
551.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: deichselstapler, Lithium-Ionen-Hochhubwagen, Elektro-Hochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.094,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.366,05*
€ 6.385,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.322,35*
€ 6.333,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.159,94*
€ 6.140,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.094,46*
€ 6.062,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.