Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC M10 E, Monomast, Hub 1 458378-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458378-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458378-YY
EAN/GTIN:
     4055091290843
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC M10 E, Monomast, Hub 1.900 mm, Lithium-Ionen Der Elektro-Hochhubwagen EJC M10 E ist das Einstiegsmodell in das Segment der Jungheinrich Elektro-Stapler mit Lithium-Ionen-Batterie. Der Lithium-Ionen-Stapler mit Monomast ist für innerbetriebliche Transportaufgaben auf kurzen Strecken mit Lasten bis 1.000 kg optimal geeignet und unterstützt Sie beim Ein- und Auslagern von Waren bis zu 1.900 mm Höhe. Dank des Monomastes nutzen Sie den EJC M10 E auch ideal als Hub- und Arbeitstisch zum ergonomischen Kommissionieren. Darüber hinaus profitieren Sie von allen Vorteilen der innovativen Lithium-Ionen-Technologie, die mit konstanter Performance, kurzen Ladezeiten und langer Lebensdauer überzeugt. Tragfähigkeit 1.000 kg 2 Hubgerüsthöhen verfügbar (1.540 und 1.900 mm) Wartungsfreie, leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie Integriertes Ladegerät für einfaches Schnell- und Zwischenladen Schnell und wendig auch bei beengten Platzverhältnissen PIN-Code-Zugang 2,4-Zoll LCD-Display informiert über den Fahrzeugstatus Effizienter, bürstenloser Gleichstrommotor 2 wählbare Fahrgeschwindigkeiten und Schleichfahrtfunktion Energierückgewinnung durch regeneratives Bremsen Intelligente Abschaltautomatik nach 30 Minuten ohne Benutzung Optional in Breitspurausführung erhältlich Marke = Jungheinrich Hubbereich = 85 - 1985 mm Hub = 1900 mm Hubgerüst = Monomast Hubgerüst Höhe = 2295 - 2335 mm Tragkraft = 1000 kg Lastschwerpunkt = 600 mm Gabel Länge = 1150 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamtlänge = 1615 mm Arbeitsgang Breite = 2059 mm Bodenfreiheit = 30 mm Hubmotor Leistung = 2,2 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 5 km/h Wenderadius = 1295 mm Batterie Typ = Lithium-Ionen Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 50 Ah/per unit Antriebsrad Material = Thermoplastische Elastomere auf Urethanbasis (TPU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewi
Weitere Informationen:
Antriebsrad Material:
Thermoplastische Elastomere auf Urethanbasis (TPU)
Arbeitsgang Breite:
2059 mm
Batteriekapazität:
50 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Batterie Typ:
Lithium-Ionen
Bodenfreiheit:
30 mm
Eigengewicht inkl. Batterie:
478 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
5 km\/h
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1615 mm
Hubgerüst Höhe:
2295 - 2335 mm
Hub:
1900 mm
Hubbereich:
85 - 1985 mm
Hubmotor Leistung:
2.2 kW
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wenderadius:
1295 mm
Marke:
Jungheinrich
Hubgerüst:
Monomast
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
2295.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1615.00 mm
WEIGHT GRO:
478.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: deichselstapler, Lithium-Ionen-Hochhubwagen, Elektro-Hochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.838,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.136,93*
€ 6.112,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.076,71*
€ 6.041,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.924,89*
€ 5.860,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.864,45*
€ 5.788,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.838,39*
€ 5.757,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.