Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Spind, bodenstehend, 2 Abteile, Zylinderschloss 458649-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458649-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458649-YY
EAN/GTIN:
     4055091289816
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Steinbock® Spind, bodenstehend, 2 Abteile, Zylinderschloss, HxBxT 1.800 x 600 x 500 mm, lichtgrau/anthrazitgrau Der praktische bodenstehende Steinbock® Spind mit korrosionsbeständiger Zirkonium-Beschichtung eignet sich aufgrund seiner vorgebohrten Löcher ideal dazu, Spinde sicher an der Wand oder anderen Spinden zu befestigen. Zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen Zylinderschloss und einer Drehverriegelung für Vorhängeschlösser. Die Lieferung erfolgt fertig montiert. Sehr solider Spind aus Metall, pulver- und Zirkonium-beschichtet Mit vorgebohrten Löchern zur Verankerung an der Wand und zur Befestigung mehrerer Schließfachschränke Wahlweise mit Zylinderschloss oder Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser Inklusive Einlegeboden, Kleiderstange mit 2 Kleiderhaken, Spiegel, selbstklebendem Namensschild, zusätzlichem Kleiderhaken an der Tür und Lüftungsschlitzen Lieferung erfolgt fertig montiert Farben: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7016 anthrazitgrau Tür Typ = Flügeltür Schloss Typ = Zylinderschloss Abteilausstattung = Hutablage Kleiderstange Haken Spiegel Handtuchhaken Namensschild Kleiderhaken Anzahl = 2 Fronten RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Korpus Material = Stahlblech Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Bodenstehend Abteil Breite = 249 mm Anlieferung = montiert Eigengewicht = 35 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
249 mm
Abteilausstattung:
Hutablage\;Kleiderstange\;Haken\;Spiegel\;Handtuchhaken\;Namensschild\;
Anlieferung:
montiert
Kleiderhaken Anzahl:
2
Eigengewicht:
35 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Bodenstehend
HEIGHT GRO:
1940.00 mm
WIDTH GRO:
660.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
36.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,60*
€ 361,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,14*
€ 360,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.