Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne für Ameise® Fasskipper, Auffangvolumen 10 Liter 458746-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458746-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458746-YY
EAN/GTIN:
     4055091291536
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne für Ameise® Fasskipper, Auffangvolumen 10 Liter Zubehör für Ameise®-Fasskipper Maße: HxBxT 150 x 460 x 350 mm Kunststoffwanne mit 10 Liter Auffangvolumen Mit Halterung zum Herausziehen Geprüfte Ameise®-Qualität mit 5 Jahren Garantie Höhe = 150 mm Breite = 460 mm
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Höhe:
150 mm
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/Hellmann \/ Kühne & Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.