Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen AMC 12z - Lithium-Ionen 471668-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-471668-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-471668-YY
EAN/GTIN:
     4055091296388
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen AMC 12z - Lithium-Ionen, Zweifach-Teleskop-Hubgerüst, Hubhöhe 3.600 mm, Tragkraft 1.200 kg Der Elektro-Hochhubwagen AMC 12z ist das Jungheinrich-Einstiegsmodell in das Segment der elektrischen Hochhubwagen mit Lithium-Ionen-Batterie. Der Elektro-Stapler mit 1.200 kg Tragkraft verfügt über ein Zweifach-Teleskop-Hubgerüst und ist in 4 Hubhöhen bis 3.600 mm verfügbar. Er unterstützt Sie bei leichten Einsätzen auf kurzen Strecken im innerbetrieblichen Paletten-Handling. Durch den Initialhub ist der Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen AMC 12z auch für den Einsatz auf unebenen Böden und an Rampen optimal geeignet. Die wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie mit integriertem Ladegerät überzeugt mit konstanter Performance, kurzen Ladezeiten sowie langer Lebensdauer und sorgt für hohe Verfügbarkeit und Einsatzflexibilität. Tragfähigkeit 1.200 kg Initialhub für erhöhte Bodenfreiheit beim Einsatz an Laderampen Wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie Integriertes Ladegerät für flexiblen Einsatz Kompakte Bauart für beengte Lagerumgebungen Schlanke Mastprofile für optimale Durchsicht Curve Control ermöglicht sichere Kurvenfahrt Pin-Code-Zugang und Schleichfahrttaster Visuelle Unterstützung beim Ablesen der Resttragfähigkeit USB-Schnittstellen zum Laden externer Geräte Gabelzinkenmarkierung für die Queraufnahme von Paletten Marke = Jungheinrich Hubbereich = 86 - 3600 mm Hub = 3514 mm Hubgerüst = Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT) Hubgerüst Höhe = 2320 - 4077 mm Tragkraft = 1200 kg Lastschwerpunkt = 600 mm Gabel Länge = 1,150 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamtlänge = 1752 mm Arbeitsgang Breite = 2234 mm Bodenfreiheit = 24 mm Hubmotor Leistung = 2,2 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 4.2 / 4.5 km/h Wenderadius = 1384 mm Batterie Typ = Lithium-Ionen Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 60 Ah/per unit Antriebsrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyure
Weitere Informationen:
Antriebsrad Material:
Polyurethan (PU)
Arbeitsgang Breite:
2234 mm
Batteriekapazität:
60 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Batterie Typ:
Lithium-Ionen
Bodenfreiheit:
24 mm
Eigengewicht inkl. Batterie:
670 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
4.2 \/ 4.5 km\/h
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1752 mm
Hubgerüst Höhe:
2320 - 4077 mm
Hub:
3514 mm
Hubbereich:
86 - 3600 mm
Hubmotor Leistung:
2.2 kW
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wenderadius:
1384 mm
Marke:
Jungheinrich
Hubgerüst:
Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT)
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
1200 kg
HEIGHT GRO:
2320.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1752.00 mm
WEIGHT GRO:
671.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84271010
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Weitere Suchbegriffe: deichselstapler, Lithium-Ionen-Hochhubwagen, Elektro-Hochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.052,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.359,84*
€ 7.568,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.288,92*
€ 7.483,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.116,47*
€ 7.278,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.052,35*
€ 7.202,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.