Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Mitgänger-Kehr-Saugmaschine 700E PRO 483045-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-483045-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-483045-YY
EAN/GTIN:
     4055091304649
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
aufsitzkehrmaschine
Steinbock® Mitgänger-Kehr-Saugmaschine 700E PRO Extra robuste Bauart für effiziente Flächenreinigung: Das bietet Ihnen die Steinbock® Mitgänger-Kehr-Saugmaschine TwinSweep 700E 1SB. Ausgestattet mit 1 Seitenbesen, sorgt das Doppel-Kehrwalzensystem für hervorragende Reinigungsergebnisse bei Akku-Laufzeiten von bis zu 3 (BASIC-Modell) bzw. 4 Stunden (PRO-Modell). Kompakte und extra robuste Kehrmaschine zum professionellen Reinigen von Gewerbehallen, Parkplätzen und ähnlichen Flächen Hohe Laufzeit von 3 Stunden (BASIC) bis zu 4 Stunden (PRO) Doppel-Kehrwalzensystem und hervorragende Staubabsaugung beseitigen effizient Staub, Sand und grobes Kehrgut Kehrleistung: 2.400 m²/h (BASIC) bzw. 2.800 m²/h (PRO) Ausgestattet mit 1 Seitenbesen Große Räder im Frontbereich Leichtes manuelles Fortbewegen Kehrwalzenantrieb, elektrisch Elektrischer Lüfter Filterrüttler On-Board-Ladegerät Ladezustandsanzeige mit Stundenzähler Erhältlich als BASIC- und PRO-Version (inkl. LED-Frontbeleuchtung und ausschwenkbarem Seitenbesen für schnelles und noch gründlicheres Auskehren) Kehrmaschinen Typ = Mitgänger-Kehrmaschinen Kehrprinzip = Tandem-Walzen-System Antrieb = Batterie Schmutzbehälter Volumen = 40 l Kehrmaschinen Filterreinigung = mechanisch Kehrbreite mit 1 Seitenbesen = 700 mm Kehrleistung mit 1 Seitenbesen theoretisch = 2800 m²/h Kehrbreite ohne Seitenbesen = 400 mm Seitenbesen Anzahl = 1 Seitenbesen klappbar = ja Staubabsaugung Luftvolumen = 220 m³/h Batterie Anzahl = 1 Batteriekapazität = 75 Ah/per unit Batteriespannung = 12 V/per unit Ladegerät = integriert Laufzeit = 4 h Kraftübertragung = Zahnriemen Höhe = 640 mm Breite = 700 mm Länge = 1030 mm Eigengewicht = 82 kg Anlieferung = vormontiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Antrieb:
Batterie
Batterie Anzahl:
1
Seitenbesen Anzahl:
1
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen:
700 mm
Kehrbreite ohne Seitenbesen:
400 mm
Batteriekapazität:
75 Ah/per unit
Batteriespannung:
12 V/per unit
Breite:
700 mm
Eigengewicht:
82 kg
Kehrmaschinen Filterreinigung:
mechanisch
Höhe:
640 mm
Kehrmaschinen Typ:
Mitgänger-Kehrmaschinen
Kehrprinzip:
Tandem-Walzen-System
Kraftübertragung:
Zahnriemen
Ladegerät:
integriert
Länge:
1030 mm
Laufzeit:
4 h
Staubabsaugung Luftvolumen:
220 m³/h
Schmutzbehälter Volumen:
40 l
Seitenbesen klappbar:
ja
Kehrleistung mit 1 Seitenbesen theoretisch:
2800 m²/h
HEIGHT GRO:
898.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
82.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Handkehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.329,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.691,00*
€ 3.202,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.644,19*
€ 3.146,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.462,05*
€ 2.929,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.381,81*
€ 2.834,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.329,33*
€ 2.771,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.