Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 010i ZT, Hub 3.600 mm, 484818-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 010i ZT, Hub 3.600 mm, 484818-YY
Artikel-Nr.:
     C4374-484818-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-484818-YY
EAN/GTIN:
     4055091316611
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 010i ZT, Hub 3.600 mm, Einbauladegerät, proportionales Hubsystem Mit dem EJC 010i ZT bietet Jungheinrich ein Premiumprodukt „Made in Germany“. Der Elektro-Hochhubwagen mit Lithium-Ionen-Batterie und Zweifach-Teleskop-Hubgerüst kombiniert Performance mit kompakten Abmessungen. Er zeichnet sich durch innovative Technik, Ergonomie und hohe Sicherheitsstandards aus. Er unterstützt Sie beim innerbetrieblichen Transport von Lasten bis 1.000 kg und dem Ein- oder Auslagern von Waren in Höhen bis zu 3.600 mm. Der wendige Elektro-Stapler spielt seine Stärke vor allem bei beengten Platzverhältnissen aus. Die wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie mit integriertem Ladegerät überzeugt mit konstanter Performance, kurzen Ladezeiten sowie langer Lebensdauer. Premiumqualität „Made in Germany” Tragfähigkeit 1.000 kg 5 verschiedene Hubhöhen verfügbar (2.300, 2.500, 2.900, 3.200, 3.600 mm) Wartungsfreie 50 Ah Lithium-Ionen-Batterie Lithium-Eisen-Phosphat-Zelltechnologie (LiFePO) Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus für bis zu 8 Jahren Garantie Einbauladegerät für einfaches Schnell- und Zwischenladen 3 wählbare Fahrgeschwindigkeiten und Schleichfahrtfunktion Niedrige Bauhöhe, kleiner Wendekreis, kompakte Abmessungen Für beengte Platzverhältnisse und schmale Arbeitsgänge PIN-Code-Zugang schützt vor unbefugter Nutzung 2-Zoll-Display informiert über Fahrzeug- und Batteriestatus Marke = Jungheinrich Hubbereich = 90 - 3600 mm Hub = 3600 mm Hubgerüst = Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT) Hubgerüst Höhe = 2300 - 4075 mm Tragkraft = 1000 kg Lastschwerpunkt = 600 mm Gabel Länge = 1150 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamtlänge = 1754 mm Arbeitsgang Breite = 2052 mm Bodenfreiheit = 24 mm Hubmotor Leistung = 2,2 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 5,3 / 5,3 km/h Wenderadius = 1359 mm Batterie Typ = Lithium-Ionen Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 50 Ah/per unit Antriebsrad Mate
Weitere Informationen:
Antriebsrad Material:
Polyurethan (PU)
Arbeitsgang Breite:
2052 mm
Batteriekapazität:
50 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Batterie Typ:
Lithium-Ionen
Bodenfreiheit:
24 mm
Eigengewicht inkl. Batterie:
664 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
5\,3 \/ 5\,3 km\/h
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1754 mm
Hubgerüst Höhe:
2300 - 4075 mm
Hub:
3600 mm
Hubbereich:
90 - 3600 mm
Hubmotor Leistung:
2.2 kW
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wenderadius:
1359 mm
Marke:
Jungheinrich
Hubgerüst:
Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT)
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
2300.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1754.00 mm
WEIGHT GRO:
665.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Weitere Suchbegriffe: deichselstapler, Lithium-Ionen-Hochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.071,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.384,50*
€ 9.977,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.329,20*
€ 9.911,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.136,93*
€ 9.682,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.071,28*
€ 9.604,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.