| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-15498100 Herst.-Nr.: 15498100 EAN/GTIN: 4008838154984 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Exclusiv Eckregal 2 Etagen Für eine optimale Stauraumnutzung in der Badezimmer-Ecke sorgt das Exclusiv Badregal aus Hochglanz-Chrom. Die beiden Ablagekörbe bieten viel Platz für alles Pflege-Artikel und Bad-Accessoires. An den unteren zwei Haken können zusätzlich Handtücher aufgehängt werden. Das Regal wird an der Wand montiert. Schrauben und Dübel für die Befestigung sind im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Ideale Stauraumnutzung von Raumecken
- Zwei Ablagekörbe für Bad-Accessoires und zwei Haken für Handtücher
- Chrom
- Maße (B x H x T): 30 x 44 x 24 cm
- Inkl. Schrauben und Dübel zur Wandmontage
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 805 g | Bruttogewicht: | 1300 g | Länge Einzelartikel: | 30,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 43 cm | Breite Einzelartikel: | 23,5 cm | Farbe: | Chrom | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eckregal, Wandgehäuse, Wandverteiler, duscheckablage wenko, eckablage, Wandregal, Badregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |