| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-15578100 Herst.-Nr.: 15578100 EAN/GTIN: 4008838155783 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Exclusiv Wandregal Pescara, mit Handtuchhalter Zwei in einem - dekorativ und praktisch bietet das Chrom Wandregal Pescara auf der stilvollen Lochblechablage Abstellmöglichkeiten für Kosmetikartikel, Bad-Accessoires oder auch eine weitere Ablage für Handtücher. Aufgrund der gebogenen Form sind die drei Handtuchstangen stufenförmig angeordnet und sorgen für luftige Zwischenräume zwischen den aufgehängten Handtüchern oder Kleidungsstücken. Das Regal wird an der Wand montiert. Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Drei Handtuchstangen
- Gebogene Form für luftige Zwischenräume beim Aufhängen der Handtücher
- Lochblechablage zum Abstellen von Kosmetik- und Deko-Utensilien oder zur Ablage von Handtüchern
- Chrom
- Maße (B x H x T): 56 x 46 x 21,5 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 1805 g | Bruttogewicht: | 1900 g | Länge Einzelartikel: | 21,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 46 cm | Breite Einzelartikel: | 56,0 cm | Farbe: | Chrom | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandregal, wenko wandregal, wand regal, handtuchauszug 3 armig, Badregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |