| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-16610100 Herst.-Nr.: 16610100 EAN/GTIN: 4008838910993 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Handtuchständer Raumwunder mit 4 Armen, Kleiderständer Die Raumwunder-Serie in edler Chrom-Optik verleiht auch kleinen Bädern eine elegante Note. Die Elemente der Raumwunder-Serie zeichnen sich durch eine halbrunde, Bodenplatte aus, die sehr platzsparend ist und mit der sie auch in kleinen Badezimmern oder Gäste-WCs einen geeigneten Stellplatz finden. Der Handtuch- und Kleiderhalter aus der Serie Raumwunder hält an vier beweglichen Armen (40 cm Länge) Handtücher und leichte Kleidungsstücke stets griffbereit. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Handtuchhalter und Kleiderstange zum Aufhängen von leichten Kleidungsstücken
- Vier bewegliche Arme zum Trocknen von Handtüchern
- Mit halber Bodenplatte - ideal für kleine Bäder und Räume
- Aus glänzendem Chrom
- Maße (B x H x T): 33 x 93,5 x 48 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 3933 g | Bruttogewicht: | 3975 g | Länge Einzelartikel: | 48 cm | Höhe Einzelartikel: | 93,5 cm | Breite Einzelartikel: | 33,0 cm | Farbe: | Chrom | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, wenko badetuchstange, badetuchhalter, Handtuchhalter, Kleiderständer, Garderobenständer, Duschtuchhalter, Kleiderstange, Handtucharm, Badetuch-halter, Handtuchstange, Badstange, Kleiderablage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |