| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-18447100 Herst.-Nr.: 18447100 EAN/GTIN: 4008838184479 |
| |
|
| | |
| WENKO Handtuchständer Slate Rock mit 2 Armen, Kleiderständer, Edelstahl rostfrei Ein Ensemble der Gegensätze - gerade Linien gepaart mit schroffer Naturstein-Optik charakterisieren die Bad-Serie Slate Rock. Der Einsatz hochwertiger Materialien wie rostfreier Edelstahl in Vierkant-Design und Polyresin in Schiefer-Optik geben den Serien-Elementen einen elegant natürlichen Look. Der Handtuch- und Kleiderständer bietet Platz für Handtücher und Kleidung auf zwei stufenförmig angeordneten, parallel verlaufenden Armen. Seine massive, rechteckige Bodenplatte sorgt für Standfestigkeit und Halt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Handtuchhalter und Kleiderstange zum Aufhängen von Mänteln, Kleidern, Duschtüchern und Bademänteln
- Zwei stufenförmig angeordnete, parallel verlaufende Arme
- Vierkantrohr aus rostfreiem Edelstahl ideal für Badezimmer und Schlafzimmer
- Massive Polyresin-Fußplatte in Schiefer-Optik
- Maße (B x H x T): 43,5 x 86,5 x 20 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 3380 g | Bruttogewicht: | 3900 g | Länge Einzelartikel: | 20 cm | Höhe Einzelartikel: | 86,5 cm | Breite Einzelartikel: | 43,5 cm | Farbe: | Gestell: Satiniert, Bodenplatte: Anthrazit | Material: | Gestell: Edelstahl rostfrei, Bodenplatte: Polyresin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, Handtuchleiter, Handtuchständer, badetuchhalter, Kleiderständer, Garderobenständer, Duschtuchhalter, Kleiderstange, Handtucharm, Badetuch-halter, Badstange, Kleiderablage |
| | |
| |