| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-18563100 Herst.-Nr.: 18563100 EAN/GTIN: 4008838185636 |
| |
|
| | |
| WENKO Handtuchständer Recco mit 2 Armen, Kleiderständer Mit ihren klaren Linien in glänzendem Chrom gehalten wird der Badezimmer-Serie Recco puristische Eleganz verliehen. Der Handtuch- und Kleiderständer aus der Serie Recco bietet mit seinen beiden Aufhangstangen dekorativen Hänge-Platz für Handtücher und Kleidungsstücke. Die hochwertige, massive Bodenplatte als Rechteck designt sorgt für einen sicheren Stand. Seine Herstellergarantie beträgt drei Jahre. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Handtuchhalter und Kleiderstange zum Aufhängen von Mänteln, Kleidern, Duschtüchern und Bademänteln
- Zwei parallel laufenden, stufenförmig angeordnete Aufhängestangen ideal für Badezimmer und Schlafzimmer
- Hochwertige, schwere Bodenplatte für sicheren Halt und Chrom-Gestell
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Maße (B x H x T): 48 x 80,5 x 20 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2925 g | Bruttogewicht: | 3700 g | Länge Einzelartikel: | 20 cm | Höhe Einzelartikel: | 80,5 cm | Breite Einzelartikel: | 48,0 cm | Maß Zusatzinfo: | Länge je Arm: 40 cm Höhe untere/obere Arm: 70 cm/80 cm Abstand zwischen Armen: 6 cm Länge Bodenplatte: 30 cm | Farbe: | Chrom | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, badetuchhalter, Handtuchhalter, Kleiderständer, Garderobenständer, Duschtuchhalter, Kleiderstange, Handtucharm, Badetuch-halter, Handtuchstange, Badstange, Kleiderablage |
| | |
| |