| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-20213100 Herst.-Nr.: 20213100 EAN/GTIN: 4008838202135 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Handtuchhalter Bosio glänzend, Edelstahl rostfrei Der elegante Handtuchhalter aus der Bosio Bad-Serie löst schnell und einfach das Problem fehlender Aufhängemöglichkeiten bei wenig Platz im Badezimmer. Er benötigt zur Anbringung wenig Raum und die beiden übereinanderliegenden, beweglichen Arme bieten ausreichend Platz für zwei Handtücher. In hochwertiger und massiver Qualität aus rostfreiem, glänzendem Edelstahl hergestellt ist er nicht nur stabil sondern auch langfristig einsetzbar. Zudem verfügt er über eine Herstellergarantie von 10 Jahren. Schrauben und Dübel zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Mit zwei beweglichen, übereinanderliegenden Armen
- Aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl mit glänzender Oberfläche
- 10 Jahre Herstellergarantie
- Maße (B x H x T): 5,5 x 9 x 43 cm
- Inkl. Schrauben und Dübel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 380 g | Bruttogewicht: | 850 g | Länge Einzelartikel: | 43 cm | Höhe Einzelartikel: | 9 cm | Breite Einzelartikel: | 5,5 cm | Farbe: | Glänzend | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, wenko handtuchhalter, Kleiderhalter, Kleiderablage, Kleiderständer, Aufbewahrungsständer, Garderobenständer, Badetuchhalter, Badmöbel, Bad-Accessoires |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |