| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-20390100 Herst.-Nr.: 20390100 EAN/GTIN: 4008838203903 |
| |
|
| | |
| WENKO Handtuchständer Lima mit 2 Armen, Kleiderständer, Edelstahl rostfrei Der elegante Handtuchständer der Bad-Serie Lima fügt sich stilvoll in das Badezimmer-Ambiente ein. Er bietet zusätzliche Aufhängemöglichkeiten und mit seinen 2 Armen viel Platz für Handtücher oder Kleidungsstücke. Der Handtuchständer ist aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl in mattierter Ausführung gefertigt. Für sicheren Stand sorgt die schwere Bodenplatte aus schwarzem Sicherheitsglas. Der komfortable Handtuchständer wurde von dem Verbrauchermagazin Vergleich.org (bekannt aus FAZ, WELT, Tagesspiegel, Handelsblatt, etc.) getestet und zum Preis-Leistungs-Sieger gekürt. (Quelle: vergleich.org) 07/2016 Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Handtuchhalter und Kleiderstange zum Aufhängen von Mänteln, Kleidern, Duschtüchern und Bademänteln
- Zwei parallel verlaufende, stufenförmig angeordnete Aufhangstangen ideal für Badezimmer und Schlafzimmer
- Mit elegantem, schwerem Standfuß aus schwarzem Sicherheitsglas und Gestell aus rostfreiem Edelstahl
- Maße (B x H x T): 41 x 79 x 20 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2035 g | Bruttogewicht: | 2900 g | Länge Einzelartikel: | 20 cm | Höhe Einzelartikel: | 79 cm | Breite Einzelartikel: | 41,0 cm | Farbe: | Gestell: Satiniert, Bodenplatte: Schwarz, Einsatz: Satiniert | Material: | Gestell: Edelstahl rostfrei, Bodenplatte: Gehärtetes Glas, Einsatz: Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, badetuchhalter, Handtuchhalter, Kleiderständer, Garderobenständer, Duschtuchhalter, Kleiderstange, Handtucharm, Badetuch-halter, Handtuchstange, Badstange, Kleiderablage |
| | |
| |