| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-20396100 Herst.-Nr.: 20396100 EAN/GTIN: 4008838203965 |
| |
|
| | |
| WENKO Handtuchständer Samona Nature mit 2 Armen, Kleiderständer Die Bad-Serie Samona bringt natürliche Eleganz in jedes Badezimmer. Ausgewählte Materialien wie hochwertiges Schichtholz und Hochglanz verchromte Metallteile machen diese Accessoires zu echten Hinguckern. Der elegante Handtuchständer der Bad-Serie Samona Nature fügt sich stilvoll in das Badezimmer-Ambiente ein. Er bietet zusätzliche Aufhängemöglichkeiten und mit seinen 2 Armen viel Platz für Handtücher oder Kleidungsstücke. Das hochwertige Schichtholz des Handtuchständers ist in Natur gehalten. Für sicheren Stand sorgt die schwere, eckige Bodenplatte. Der schöne Handtuchständer ist mit einer Herstellergarantie von drei Jahren ausgestattet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Handtuchhalter und Kleiderstange zum Aufhängen von Mänteln, Kleidern, Duschtüchern und Bademänteln
- Zwei übereinander angeordnete, geschwungene Aufhangstangen ideal für Badezimmer und Schlafzimmer
- Mit standfester Bodenplatte aus in Hochglanz verchromtem Metall
- Elegantes Gestell aus hochwertigem Schichtholz in Natur
- Maße (B x H x T): 40,5 x 79,5 x 21,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 3660 g | Bruttogewicht: | 4450 g | Länge Einzelartikel: | 21,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 79,5 cm | Breite Einzelartikel: | 40,5 cm | Farbe: | mittlere Träger: Chrom, Gestell: Braun | Material: | mittlere Träger: Stahl, Gestell: Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, badetuchhalter, Handtuchhalter, Kleiderständer, Garderobenständer, Duschtuchhalter, Kleiderstange, Handtucharm, Badetuch-halter, Handtuchstange, Badstange, Kleiderablage |
| | |
| |