Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Malta Weiß Keramik, WC-Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Malta Weiß Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Malta Weiß Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Malta Weiß Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Malta Weiß Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Malta Weiß Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Malta Weiß Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Malta Weiß Keramik, WC-Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-21655800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21655800
EAN/GTIN:
     4008838368527
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Malta Weiß Keramik, WC-Bürstenhalter

Die WC-Garnitur Malta präsentiert sich mit ihrer schönen Gestaltung als ein praktisches Hilfsmittel in einem ansprechenden Design bei der Reinigung des WCs. Aber auch ohne diesen visuellen Blickfang präsentiert sich diese WC-Garnitur als eine durchdachte Lösung für die Toilette.

Diese flexibel aufstellbare Standgarnitur hat die perfekte Höhe für eine gute Benutzerfreundlichkeit. Der Aufnahmebehälter besteht aus hochwertiger, weißer Keramik mit verchromtem Kunststoffelement und bietet durch sein Gewicht zusätzliche Standfestigkeit.

Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 7,5 cm versehen. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der hochwertige, schwarze Bürstenkopf ist aus Silikon gefertigt. Seine spezielle Anti-Haft-Wirkung sorgt dafür, dass sich hartnäckige Reste und Toilettenpapier nicht in der Bürste festsetzen, sondern beim Reinigen einfach weggespült werden. So bleibt die clevere Bürste immer hygienisch sauber und reinigt sich selber.

Durch die Fertigung aus hochwertiger Keramik und das elegante Design ist dieses WC-Bürstensystem im Badezimmer und Gäste-WC ein echter Hingucker.

Material: Keramik
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 14 cm x 38,5 cm x 14 cm
Nettogewicht: 946 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
946 g
Bruttogewicht:
1164 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
38,5 cm
Breite Einzelartikel:
14,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürste wenko weiß, toilettenpapier spender, toilettenpapierspender wenko, Toilettenhalter;klorollenhalter;Toilettenpapier;Halterung;toilette;toilettenhalterung;klopapier-halter;klorolle;ständer;platzsparend;weiß;hochglanz;bürste;toilettenbürstenhalter;zum;stellen;silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 72 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 156 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 240 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.