Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop Badezimmerwischer, Duschabzieher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Teleskop Badezimmerwischer, Duschabzieher
WENKO Teleskop Badezimmerwischer, Duschabzieher
WENKO Teleskop Badezimmerwischer, Duschabzieher
WENKO Teleskop Badezimmerwischer, Duschabzieher
WENKO Teleskop Badezimmerwischer, Duschabzieher
WENKO Teleskop Badezimmerwischer, Duschabzieher
WENKO Teleskop Badezimmerwischer, Duschabzieher
Artikel-Nr.:
     C4401-21789100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21789100
EAN/GTIN:
     4008838562055
Suchbegriffe:
Duschabzieher
Fliesenabzieher
Glasabzieher
Bodenabzieher

WENKO Teleskop Badezimmerwischer, Duschabzieher

Der zeitlos schöne Teleskop-Badezimmerwischer kombiniert schlichte Eleganz mit hoher Funktionalität. Der clevere Duschabzieher ist aus einem hochwertigen, rostfreien Edelstahl/Zinkdruckguss-Gemisch gefertigt und bereichert das Bad nicht nur durch gutes Aussehen, sondern auch durch seine Teleskop-Funktionalität. So können auch hohe und schwer erreichbare Stellen problemlos gereinigt werden. Die Stange lässt sich ganz einfach nach Bedarf stufenlos von 37-59 cm ausziehen.
Der Teleskop Badezimmerwischer eignet sich ideal zur streifenfreien Reinigung von glatten Flächen wie Spiegel, Duschkabinen oder Wandfliesen. Die langlebige Doppel-Gummilippe lässt Kalk und Wassertropfen im Handumdrehen verschwinden. Der Griff liegt gut in der Hand und ermöglicht so ein sanftes Abwischen.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Streifenfreies Abwischen von glatten Flächen
  • Ideal für Spiegel, Duschkabine und Wandfliesen
  • Mit ausziehbarem Teleskop-Arm von 37-59 cm
  • Aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl/Zinkdruckguss-Gemisch
  • Maße (B x H x T): 26 x 37-59 x 3 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
201 g
Bruttogewicht:
275 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9,0 cm
Farbe:
Glänzend, Glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei, Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Fliesenwischer, Gummischieber, Wasserabzieher, Wasserschieber, duschabzieher edelstahl, duschabzieher, wenko duschabzieher, Duschwischer, Duschkabinenreiniger, Badwandreiniger, Dusche, Badwand, Duschkabine, Kalkflecken, Kalkfleckenentferner, Abzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 52 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.