Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badematte Bamboo Weiß, 50 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badematte Bamboo Weiß, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Bamboo Weiß, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Bamboo Weiß, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Bamboo Weiß, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Bamboo Weiß, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Bamboo Weiß, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Bamboo Weiß, 50 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-22106100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22106100
EAN/GTIN:
     4008838265260
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

WENKO Badematte Bamboo Weiß, 50 x 80 cm

Aus echtem Bambus in klassischem Weiß gehalten ergänzt die elegante Badematte Bamboo die Badezimmer-Einrichtung um ein dekoratives und gleichzeitig funktionelles Element.

Die schöne Badematte vermittelt ein angenehmes Laufgefühl und hält gleichzeitig die Bodenkälte ab. Die Fußmatte ist eingesäumt und an der Unterseite rutschhemmend beschichtet. Der komfortable Badhelfer eignet sich auch für Fußbodenheizung. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Hochwertiger Badvorleger aus echtem Bambus
  • Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung
  • Maße (B x T): 50 x 80 cm
  • Auch für Fußbodenheizung geeignet
  • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1442 g
Bruttogewicht:
1577 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
3,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Bambus, Rahmen: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, wenko badematte, badematte, weiss badematte, Badeteppich, Duschvorleger, Duschmatte, Frottier Matte, Badezimmermatte, Matte, saugfähig, waschbar, Badezimmer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 26 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.