Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc Badetuchstange Uno Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vacuum-Loc Badetuchstange Uno Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Badetuchstange Uno Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Badetuchstange Uno Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Badetuchstange Uno Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Badetuchstange Uno Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Badetuchstange Uno Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Badetuchstange Uno Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-22684100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22684100
EAN/GTIN:
     4008838218228
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug

WENKO Vacuum-Loc Badetuchstange Uno Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren


Die Vacuum-Loc Serie Quadro verbindet puristische, elegante Formen und hochwertige Qualität. Die Bad-Accessoires dieser Serie begeistern nicht nur durch die Leichtigkeit ihrer Anbringung, sondern auch durch ihr quadratisches Design und der Herstellung aus glänzendem, rostfreiem Edelstahl. Somit sind sie optimal für den Nassbereich geeignet.

Die elegante Badetuchstange Uno Quadro bietet auf ihrer langen Aufhängestange viel Platz für zwei Handtücher oder ein Badetuch. So kann jedes Handtuch vernünftig trocknen und die Handtuchstange wird zudem noch zum absoluten Blickfang.

Alle Bad-Accessoires der Bad-Serie Quadro sind mit der Innovation Vacuum-Loc ausgestattet! Das einzigartige System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig. Die Montage des Vacuum-Loc Systems ist kinderleicht. Durch Absaugen der Luft mittels der Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar.

Die Vacuum-Locs sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar.
Das Vacuum-Loc System verfügt über Europäischen Patentschutz und gewährleistet sicheren Halt. Jeder Befestigungs-Loc ist jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastbar.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei, Loc: Kunststoff (ABS)
Farbe: Glänzend, Loc: Chrom
Maße B/H/T: 60,5 cm x 6 cm x 5 cm
Nettogewicht: 369 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
360 g
Bruttogewicht:
644 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
60,5 cm
Farbe:
Glänzend, Loc: Chrom
Material:
Edelstahl rostfrei, Loc: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, wenko badetuchstange, badetuchhalter, handtuchhalter silber, Kleiderhalter, Kleiderablage, Kleiderständer, Aufbewahrungsständer, Garderobenständer, Vakuumsystem, Vacuum
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.