Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Handtuchleiter Vita, Handtuchhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Handtuchleiter Vita, Handtuchhalter
WENKO Handtuchleiter Vita, Handtuchhalter
WENKO Handtuchleiter Vita, Handtuchhalter
WENKO Handtuchleiter Vita, Handtuchhalter
WENKO Handtuchleiter Vita, Handtuchhalter
WENKO Handtuchleiter Vita, Handtuchhalter
WENKO Handtuchleiter Vita, Handtuchhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-23176100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23176100
EAN/GTIN:
     4008838228074
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchleiter

WENKO Handtuchleiter Vita, Handtuchhalter

Die elegante Handtuchleiter Viva löst schnell und einfach das Problem fehlender Aufhängemöglichkeiten im Badezimmer und das, ohne Löcher in die Wand zu bohren. Zudem bietet die Handtuchleiter auf ihren 5 Handtuchstangen ausreichend Platz für viele Handtücher und nimmt wenig Platz in Anspruch. So werden alle Dusch-, Bade- und Handtücher der ganzen Familie stets griffbereit gehalten und haben ausreichend Raum zum Trocknen. An den beiden seitlichen Haken können weitere Kleidungsstücke, Bademäntel, und vieles mehr übersichtlich aufgehängt werden.

Die Handtuchleiter Viva wird einfach an eine beliebige Badezimmer- oder Schlafzimmerwand gelehnt und ist somit schnell einsatzbereit und kann jederzeit und flexibel verstellt werden. An den Füßen sind rutschfeste Gummis angebracht, so dass die Leiter auf jedem Untergrund sicher steht.

In hochwertiger und massiver Qualität aus mattiertem, rostfreiem Edelstahl hergestellt ist die Handtuchstange stabil und langfristig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
800 g
Bruttogewicht:
800 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
158 cm
Breite Einzelartikel:
52,0 cm
Farbe:
Matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, wenko handtuchhalter, handtuchhalter, handtuchhalter silber, Badetuch, Duschtuchhalter, Kleiderhalter, Kleiderständer, Handtucharm, Badetuchhalter, Badstange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 52 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.