| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-23355100 Herst.-Nr.: 23355100 EAN/GTIN: 4008838220665 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Turbo-Loc® Edelstahl WC-Garnitur Detroit, rostfrei, Befestigen ohne bohren Das Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem von WENKO bietet dekorative Bad-Accessoires, die einfach - ohne Schrauben, Bohren oder Dübeln - an der Wand zu befestigen sind. Die Befestigungsserie Turbo-Loc® zeichnet sich durch starken Halt auf allen glatten und leicht strukturierten Oberflächen aus. Das Spezial-Klebepad ermöglicht ein schnelles und einfaches Anbringen (belastbar ohne Wartezeit) und kann rückstandslos wieder entfernt werden. Es kann mit einer Zugkraft bis 40 kg belastet werden. Die ausgesuchte Turbo-Loc® WC-Garnitur Detroit zeichnet sich durch hochwertige Qualität durch rostfreiem Edelstahl aus. Der glänzende Edelstahl-Halter hält die WC-Bürste stets dekorativ griffbereit. Die WC-Bürste mit auswechselbarem, weißem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm ist im Lieferumfang enthalten. Die Bad-Accessoires Serie Detroit bietet edles Design. Die 3-teilige Serie bestehend aus Seifenspender, WC-Garnitur und Ersatzrollenhalter ist aus elegantem, rostfreiem Edelstahl gefertigt und mit schwarzen Kunststoffelementen kombiniert. Alternativ zur Turbo-Loc® Klebepad-Befestigung sind im Lieferumfang auch Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung erhalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 310 g | Bruttogewicht: | 530 g | Länge Einzelartikel: | 9 cm | Höhe Einzelartikel: | 40 cm | Breite Einzelartikel: | 8,5 cm | Farbe: | Glänzend | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set wenko, toilettenbürsten garnitur, Toilettenbürste, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Klobürste, Klobürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-Bürste, WC-Bürstenhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |