| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-23438100 Herst.-Nr.: 23438100 EAN/GTIN: 4008838234266 |
| |
|
| | |
| WENKO Handtuchbutler Debar, Handtuchständer, Edelstahl rostfrei Wer wünscht es sich nicht, sein Handtuch nach dem Duschen oder Baden direkt griffbereit zu haben? Genau das wird mit dem hochwertigen Handtuchbutler Debar möglich! Der elegante Handtuchständer aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl wertet mit seinem gradlinigen Design aus modernem Vierkantrohr jedes Badezimmer und Schlafzimmer stilvoll auf. Mit den zwei parallel verlaufenden, stufenförmig angeordneten Handtuchstangen bietet der Handtuch- und Kleiderständer viel Platz für Handtücher, Dusch- und Badetücher sowie Kleidungsstücke. Alle Tücher und Kleidung können hervorragend trocknen oder lüften und werden platzsparend und übersichtlich aufbewahrt. Die schwere Bodenplatte auf weißem Sicherheitsglas sorgt für stabilen Halt des freistehenden Handtuchständers. Mit der passenden Stand WC-Garnitur Debar runden Sie den Look ab und schaffen Ihre kleine Wellness-Oase. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 3483 g | Bruttogewicht: | 4216 g | Länge Einzelartikel: | 46 cm | Höhe Einzelartikel: | 83 cm | Breite Einzelartikel: | 20,0 cm | Farbe: | Satiniert, Weiß | Material: | Edelstahl rostfrei, Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, badetuchhalter, Handtuchhalter, Kleiderständer, Garderobenständer, Duschtuchhalter, Kleiderstange, Handtucharm, Badetuch-halter, Handtuchstange, Badstange, Kleiderablage |
| | |
| |