| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-23553100 Herst.-Nr.: 23553100 EAN/GTIN: 4008838254295 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Sitz Onyx, MDF Der WC-Sitz Onyx in edler Marmor-Optik ist ein Blickfang in jedem Badezimmer und Gäste-WC. Er bietet angenehmen Sitzkomfort. Deckel und Brille haben eine rundliche Form. Der folierte Sitz ist aus formgepressten, mitteldichten Holzfasern (MDF) hergestellt. Durch seine Mehrfachlackierung hat er eine hygienische, leicht zu reinigende sowie feuchtigkeitsresistente Oberfläche. Für Halt sorgt die schwere, rostfreie Edelstahlbefestigung, die flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs ist. Ergänzend zum originellen WC-Sitz Onyx bietet WENKO passend den Zahnputzbecher, Seifenspender, Kosmetikeimer, Duschvorhang und die WC-Garnitur an. So können Sie dem heimische Badezimmer oder Gäste-WC einen komplett neuen und charmanten Stil verleihen. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2473 g | Bruttogewicht: | 2703 g | Länge Einzelartikel: | 41 cm | Breite Einzelartikel: | 34,5 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 34,5 x 41 cm, Brille Außenring: 37 x 42,5 cm, Brille Öffnung: 22,3 x 27 cm, Befestigungsabstand: 10 - 14,5 cm | Farbe: | Weiß, Befestigung: Silber matt | Material: | MDF, Befestigung: Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß, Toilette, WC Deckel, WC Brille |
| | |
| |