| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-23709100 Herst.-Nr.: 23709100 EAN/GTIN: 4008838273852 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Handtuchständer Lava Schwarz matt, Kleiderständer, klappbar Der moderne Handtuchhalter Lava ist aus hochwertigem, lackiertem Stahl gefertigt und präsentiert ein klares Konzept mit einer Kombination aus Rund- und Vierkantrohr. Handtücher dürfen in keinem Bad fehlen. Deshalb sollte auch der Handtuch-und Kleiderständer Lava in Schwarz matt von WENKO einen passenden Platz finden. Der ausgefallene Handtuchhalter im trendigen Industrial Design fügt sich mit seiner mattierten, tiefschwarzen Oberfläche elegant in die Bade- oder Schlafzimmer-Einrichtung ein und eignet sich ideal zur platzsparenden Aufbewahrung. Der moderne Handtuch- und Kleiderständer bietet auf zwei Stangen viel Raum für Handtücher oder Kleidungsstücke. Aufgrund seiner klappbaren Eigenschaft ist dieser Handtuchständer auch einfach zu verstauen, wenn er nicht mehr benötigt wird. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 1542 g | Bruttogewicht: | 2275 g | Länge Einzelartikel: | 35 cm | Höhe Einzelartikel: | 80,5 cm | Breite Einzelartikel: | 53,5 cm | Farbe: | Matt: Schwarz | Material: | Matt: Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, wenko handtuchhalter, handtuchhalter, handtuchhalter schwarz, Badetuch, Duschtuchhalter, Kleiderhalter, Kleiderständer, Handtucharm, Badetuchhalter, Badstange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |