Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC-Garnitur Osuna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Stand WC-Garnitur Osuna
WENKO Stand WC-Garnitur Osuna
WENKO Stand WC-Garnitur Osuna
WENKO Stand WC-Garnitur Osuna
WENKO Stand WC-Garnitur Osuna
WENKO Stand WC-Garnitur Osuna
WENKO Stand WC-Garnitur Osuna
Artikel-Nr.:
     C4401-23713100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23713100
EAN/GTIN:
     4008838265017
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO Stand WC-Garnitur Osuna

Die trendige Stand WC-Garnitur aus der Bad-Serie Osuna ist im angesagten Industrial Design aus hochwertigem Metall handgefertigt. Die pulverbeschichteten Metallrohre in Schwarz sind hochwertig verarbeitet, pflegeleicht und robust. Und so brauchen Sie zum Fabrik-Look noch nicht mal unbedingt ein weitläufiges Loft, denn der Stil-Mix gelingt auch im heimischen Bad oder Gäste-WC mit den Accessoires von WENKO.

Die Stand-WC-Garnitur ist eine clevere 2 in 1 Kombination aus einem WC-Bürstenhalter und einer Toilettenpapierrollen-Halterung für die sofortige Entnahme des Papiers. So hält die flexibel aufzustellende WC-Garnitur die Bürste und das Papier dekorativ griffbereit.

Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 7,5 cm versehen. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Zudem hält die Toilettenpapierhalterung Ihre Rolle stets griffbereit.

Unterstreichen Sie den Industriecharme mit dem passenden Kleider- und Handtuchständer Osuna von WENKO.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3151 g
Bruttogewicht:
3154 g
Länge Einzelartikel:
25 cm
Höhe Einzelartikel:
77 cm
Breite Einzelartikel:
20,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürste schwarz, toilettenpapierspender, WC, Stand-Toilettenbürste, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 13 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
23714100
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.