WENKO Badstützgriff klappbar Secura Premium, bis 120 kg belastbar
Die hochwertigen Secura Premium Produkte von WENKO sorgen für größtmögliche Sicherheit im Badezimmer und erleichtern den Alltag bei der täglichen Hygiene. Dabei wurde viel Wert auf hochwertige Materialien wie rostfreies, mattiertes Aluminium in Verbindung mit rutschfesten Kunststoffelementen in Anthrazit und moderne Optik gelegt.
Der stabile Badezimmergriff Secura Premium sorgt für Sicherheit im Badezimmer und Gäste-WC Sicherer Halt im Badezimmer: Der Badstützgriff Secura dient im Waschbecken- oder WC-Sitz Bereich als ideale Gleichgewichtsstütze, der platzsparend nach oben geklappt werden kann. Dabei ist er bis 120 kg belastbar
Mit dem Wandgriff haben Sie alles fest im Griff. Natürlich ist die Wandstütze TÜV Bauart geprüft.
Gefertigt aus mattiertem, stabilem und rostfreiem Aluminium ist der Griff stylisch und sicher zugleich.
Die Wandmontage ist kinderleicht. Das Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel) ist im Lieferumfang enthalten.
Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Material: Aluminium
Farbe: Silber matt
Maße B/H/T: 53 cm x 11 cm x 27 cm
Nettogewicht: 1570 g