| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-23852100 Herst.-Nr.: 23852100 EAN/GTIN: 4008838278185 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Turbo-Loc® Edelstahl Handtuchhalter 2 Arme Quadro, rostfrei, Befestigen ohne bohren Das Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem bietet dekorative Bad-Accessoires und Ablagen, die einfach - ohne Schrauben, Bohren oder Dübeln - an der Wand zu befestigen sind. Die Befestigung ist kinderleicht. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Dann nur noch das Accessoire einhängen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungshaken dauerhaft belastbar. Der praktische Handtuchhalter mit zwei beweglichen Armen ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und bietet Platz für etwa zwei Handtücher. In der Nähe des Waschbeckens platziert, hängen die Handtücher immer in Griffnähe bereit. Die beiden Turbo-Loc® Klebehaken, die als Wandbefestigung für den Handtuchhalter dienen, sind ebenfalls aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und überzeugen durch ein modernes Erscheinungsbild im quadratischen, extra-flachen Design. Passend zu diesem Accessoire sind weitere Artikel der Serie Turbo-Loc® Quadro von WENKO erhältlich. Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 248 g | Bruttogewicht: | 335 g | Länge Einzelartikel: | 40 cm | Höhe Einzelartikel: | 14,5 cm | Breite Einzelartikel: | 6,5 cm | Farbe: | Platte, Handtuchstangen: Chrom, Steg: Chrom | Material: | Platte, Handtuchstangen: Edelstahl rostfrei, Steg: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, wenko handtuchhalter, Klebebefestigung, Turboloc, Turbolocstange, Klebepadbefestigung, Kleiderhalter, Badetuchhalter, Klebepad, Klebesystem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |