| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-24025100 Herst.-Nr.: 24025100 EAN/GTIN: 4008838270271 |
| |
|
| | |
| WENKO Handtuchhalter Irpinia Chrom Die trendige Handtuchhalter Irpinia ist aus hochwertigem Stahl handgefertigt und bringt Design sowie Funktionalität in jeden Haushalt. Die Metallstangen in glänzendem Chrom sind pflegeleicht und robust. Das praktische Dusch- und Türregal bietet viel zusätzlichen Stauraum für Handtücher, Duschtücher und Badetücher. Auf drei versetzten Stangen kann jedes Tuch vernünftig trocknen. An den unteren Haken finden Waschlappen, Schwämme & Co. einen griffbereiten Platz. Die Befestigung ist kinderleicht, ganz ohne Schmutz und Risiko. Das Handtuchregal wird einfach über die Duschkabine gehängt und ermöglicht so eine elegante Aufbewahrung auf der Duschaußenseite. Alternativ kann das Regal auch an jeder gängigen Tür eingehängt werden, bei Türfalzstärken von 2 cm oder 4 cm verwendbar. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1425 g | Bruttogewicht: | 1682 g | Länge Einzelartikel: | 21,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 77,5 cm | Breite Einzelartikel: | 54,5 cm | Farbe: | Chrom | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeregal, Wandhaken, Duschablage, Aufhänger, Badhaken, Handtuchhaken, Kleiderhalter, Aufhängehaken |
| | |
| |