| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-24026100 Herst.-Nr.: 24026100 EAN/GTIN: 4008838279861 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Handtuchhalter Irpinia Schwarz Die trendige Handtuchhalter Irpinia ist im angesagten Industrial Design aus hochwertigem Stahl handgefertigt. Die Metallstangen in mattem Schwarz sind pflegeleicht und robust. Und so brauchen Sie zum Fabrik-Look noch nicht mal unbedingt ein weitläufiges Loft, denn der Stil-Mix gelingt auch im heimischen Bad oder Gäste-WC mit den Accessoires von WENKO. Das praktische Dusch- und Türregal bietet viel zusätzlichen Stauraum für Handtücher, Duschtücher und Badetücher. Auf drei versetzten Stangen kann jedes Tuch vernünftig trocknen. An den unteren Haken finden Waschlappen, Schwämme & Co. einen griffbereiten Platz. Die Befestigung ist kinderleicht, ganz ohne Schmutz und Risiko. Das Handtuchregal wird einfach über die Duschkabine gehängt und ermöglicht so eine elegante Aufbewahrung auf der Duschaußenseite. Alternativ kann das Regal auch an jeder gängigen Tür eingehängt werden, bei Türfalzstärken von 2 cm oder 4 cm verwendbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 1425 g | Bruttogewicht: | 1682 g | Länge Einzelartikel: | 21,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 77,5 cm | Breite Einzelartikel: | 54,5 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |