Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Cat Weiß, Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Cat Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Cat Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Cat Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Cat Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Cat Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Cat Weiß, Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-24144100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24144100
EAN/GTIN:
     4008838296646
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette

WENKO WC-Garnitur Cat Weiß, Keramik


Sie mögen Katzen? Dann ist die WC-Garnitur Cat, gefertigt aus hochwertiger Keramik in Weiß, genau das Richtige für Ihr Bad.
Die WC-Bürstengarnitur hält die Toilettenbürste in Bad oder Gäste WC immer griffbereit. Sie ist ein echter Eyecatcher und bringt Spaß ins Badezimmer.

Die mitgelieferte Toilettenbürste ist mit einem auswechselbaren Ø 7,5 cm Bürstenkopf aus Silikon versehen, der mit wasserabweisenden Borsten eine hygienische Reinigung Ihres WCs gewährleistet.
Toilettenpapier-, Schmutzreste und Wasser perlen ab und lassen keine Rückstände auf der WC-Bürste zurück.

Material: Keramik
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 14 cm x 22 cm x 17 cm
Nettogewicht: 1200 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1200 g
Bruttogewicht:
1200 g
Länge Einzelartikel:
17 cm
Höhe Einzelartikel:
22 cm
Breite Einzelartikel:
14,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.