Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Monkey Quiet Weiß, Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Monkey Quiet Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Monkey Quiet Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Monkey Quiet Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Monkey Quiet Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Monkey Quiet Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Monkey Quiet Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Monkey Quiet Weiß, Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-24147100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24147100
EAN/GTIN:
     4008838295410
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Monkey Quiet Weiß, Keramik


Wer kennt sie nicht, die Drei Affen? Jetzt kommen Sie ins Badezimmer, in Form der WC-Garnitur Monkey, gefertigt aus hochwertiger Keramik in Weiß.
Die WC-Bürstengarnitur hält die Toilettenbürste in Ihrem Bad oder Gäste WC immer griffbereit. Sie ist ein echter Eyecatcher und bringt Spaß ins Badezimmer.

Die mitgelieferte Toilettenbürste ist mit einem auswechselbaren Ø 7,5 cm Bürstenkopf aus Silikon versehen, der mit wasserabweisenden Borsten eine hygienische Reinigung Ihres WCs gewährleistet.
Toilettenpapier-, Schmutzreste und Wasser perlen ab und lassen keine Rückstände auf der WC-Bürste zurück.

Material: Keramik
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 14 cm x 20 cm x 14,5 cm
Nettogewicht: 1100 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1100 g
Bruttogewicht:
1100 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
20 cm
Breite Einzelartikel:
14,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürste wenko weiß, toilettenpapier spender, toilettenpapierspender wenko, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.