| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-24395100 Herst.-Nr.: 24395100 EAN/GTIN: 4008838302613 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Stand WC-Garnitur Lirio Schwarz matt Die Bad-Serie Lirio verleiht auch Ihrem Zuhause einen modernen, minimalistischen Look. Die schwarze Ausführung im Loft-Design liegt absolut im Trend und überzeugt durch hohe Funktionalität und eine Fertigung aus hochwertigem Stahl mit matter, schwarzer Lackierung. Die stilvolle Stand WC-Garnitur Lirio überzeugt mit ihrem modernen, zeitlosen Design in jedem Badezimmer und Gäste-WC. Die Kombination aus Toilettenpapier-Rollenhalter und geschlossenem WC-Bürstenhalter hält das Papier und die Bürste stets an gewünschter Stelle griffbereit. Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 7,5 cm versehen, der aus Silikon gefertigt ist. Seine spezielle Anti-Haft-Wirkung sorgt dafür, dass sich hartnäckige Reste und Toilettenpapier nicht in der Bürste festsetzen, sondern beim Reinigen einfach weggespült werden. So bleibt die clevere Bürste immer hygienisch sauber und reinigt sich selber. Die Garnitur bekommt sicheren Halt durch den eckigen Standfuß, der jederzeit flexibel an gewünschter Stelle platziert werden kann. Ergänzend zur Stand WC-Garnitur mit Rollenhalter bietet WENKO den passenden Handtuch- und Kleiderständer Lirio an. Material: lackiertes Metall Farbe: Schwarz Maße B/H/T: 15 cm x 68,5 cm x 30 cm Nettogewicht: 1427 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 1427 g | Bruttogewicht: | 1967 g | Länge Einzelartikel: | 30 cm | Höhe Einzelartikel: | 68,5 cm | Breite Einzelartikel: | 15,0 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | lackiertes Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürste schwarz, toilettenpapier spender, toilettenpapierspender wenko, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |