Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Handtuchständer Lirio Schwarz matt, Kleiderständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Handtuchständer Lirio Schwarz matt, Kleiderständer
WENKO Handtuchständer Lirio Schwarz matt, Kleiderständer
WENKO Handtuchständer Lirio Schwarz matt, Kleiderständer
WENKO Handtuchständer Lirio Schwarz matt, Kleiderständer
WENKO Handtuchständer Lirio Schwarz matt, Kleiderständer
WENKO Handtuchständer Lirio Schwarz matt, Kleiderständer
WENKO Handtuchständer Lirio Schwarz matt, Kleiderständer
Artikel-Nr.:
     C4401-24396100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24396100
EAN/GTIN:
     4008838311370
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchleiter

WENKO Handtuchständer Lirio Schwarz matt, Kleiderständer


Die Bad-Serie Lirio verleiht auch Ihrem Zuhause einen modernen, minimalistischen Look. Die schwarze Ausführung im Loft-Design liegt absolut im Trend und überzeugt durch hohe Funktionalität und eine Fertigung aus hochwertigem Stahl mit matter, schwarzer Lackierung.

Der stilvolle Handtuch- und Kleiderständer Lirio passt durch seine platzsparende Aufbewahrung in jedes Bade- und Schlafzimmer. Auf den zwei parallel verlaufenden, stufenförmig angeordneten Aufhängestangen finden Hand-, Dusch- und Badetücher sowie Kleidungsstücke ausreichend Stauraum und werden stets griffbereit gehalten.
Die Bodenplatte sorgt für sicheren Halt des freistehenden Handtuchhalters und Kleiderständers, der jederzeit flexibel an gewünschter Stelle platziert werden kann.

Ergänzend zum Handtuch- und Kleiderständer bietet WENKO die passende Stand WC-Garnitur Lirio an.

Material: Metall
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 20 cm x 76,5 cm x 40 cm
Nettogewicht: 1806 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1806 g
Bruttogewicht:
1876 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
76,5 cm
Breite Einzelartikel:
20,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, handtuchhalter, Handtuch-halter, haken, klemme, ohne, frei-stehend, bad, selbst-klebend, küche, tür
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 26 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.