Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 2-Kammer Desinfektionsmittel- und Seifenspender Tartas Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 2-Kammer Desinfektionsmittel- und Seifenspender Tartas Chrom
WENKO 2-Kammer Desinfektionsmittel- und Seifenspender Tartas Chrom
WENKO 2-Kammer Desinfektionsmittel- und Seifenspender Tartas Chrom
WENKO 2-Kammer Desinfektionsmittel- und Seifenspender Tartas Chrom
WENKO 2-Kammer Desinfektionsmittel- und Seifenspender Tartas Chrom
WENKO 2-Kammer Desinfektionsmittel- und Seifenspender Tartas Chrom
WENKO 2-Kammer Desinfektionsmittel- und Seifenspender Tartas Chrom
Artikel-Nr.:
     C4401-24590100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24590100
EAN/GTIN:
     4008838327678
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

WENKO 2-Kammer Desinfektionsmittel- und Seifenspender Tartas Chrom, Seifen-Dosierer & Desinfektionsspender, Füllmenge je Kammer: 480 ml

Mit WENKO mehr Handhygiene im Haushalt – unsere Flüssigkeits-Spender erleichtern die wichtige Hygiene, um die Verbreitung von Viren, Bakterien und Keimen zu vermeiden. Da Krankheitserreger vor allem über die Hände übertragen werden, ist regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren ratsam.

Der 2-Kammer Desinfektionsmittelspender und Seifenspender Tartas Chrom ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und eignet sich ideal zur portionierten Abgabe von Flüssigkeiten wie Desinfektionsmittel, flüssige Seife, Haarspülung, Duschgel, Shampoo & Lotion in Bad, Dusche und WC.

Ganz einfach auf Knopfdruck erhält man die gewünschte Menge. Die beiden Kammern sind individuell bis zu je 480 ml befüllbar, so dass in die eine Kammer beispielsweise Desinfektionsmittel und in die andere Seife gefüllt werden kann. So hat man einen zweifachen Verwendungszweck in einem Spender.

Der Seifenspender tropft nicht, ist leicht zu reinigen und die beiden Kammern mit insgesamt großzügiger 960 ml Füllmenge sind einfach nachfüllbar. Durch das Sichtfenster kann die vorhandene Restmenge jederzeit eingesehen werden.

Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel sowie doppelseitiges Klebeband - zum Befestigen ohne bohren - enthalten.

Material: Kunststoff
Farbe: Chrom, Grau
Maße B/H/T: 14,5 cm x 24 cm x 9 cm
Nettogewicht: 485 g

Highlights:

  • Effektive Handhygiene: Der Wandspender bietet zuverlässigen Schutz durch intelligente Handhygiene mit 2 separaten Kammern mit je 480 ml Füllmenge für Desinfektions-, Wasch- und Pflegemittel. Füllen Sie eine Kammer beispielsweise mit Desinfektionsmittel und die andere mit Seife. So hat man einen zweifachen Verwendungszweck in einem Spender
  • Komfortable Handhabung: Die einfache und hygienische Bedienung erfolgt ganz bequem auf Knopfdruck, schon wird die gewünschte Menge an Flüssigkeit abgegeben. Der Desinfektionsmittelspender tropft nicht und benötigt keine Batterien zur Funktion. Der hygienische Kunststoff ist leicht zu reinigen und die beiden Kammern sind einfach nachfüllbar
  • Multi-Talent: Der Universalspender eignet sich hervorragend für Ihren Hygienebereich, ob Zuhause im Bad, Gäste-WC und Küche oder im Büro. Durch das Sichtfenster kann die vorhandene Restmenge jederzeit eingesehen werden
  • Wand-Befestigung nach Wunsch: Der Seifendosierer kann ganz einfach an der Wand befestigt werden, Schrauben und Dübel sowie doppelseitiges Klebeband zur Befestigung ohne Bohren werden mitgeliefert
  • Lieferumfang: Desinfektionsspender & Seifenspender Tartas Chrom von WENKO inklusive Schrauben, Dübel und doppelseitiges Klebepad, Kunststoff, Maße (B x H x T): 14,5 x 24 x 9 cm, Fassungsvolumen: 960 ml
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
485 g
Bruttogewicht:
583 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
24 cm
Breite Einzelartikel:
14,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.96 l
Farbe:
Chrom, Grau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Seifen-Dosierer, Flüssigseifen-Spender, Automatik-Seifenspender, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender, Seifenspender wandmontage, Badaccessoires, Badausstattung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 52 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.