Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetik-Treteimer Leman Edelstahl Glänzend 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kosmetik-Treteimer Leman Edelstahl Glänzend 5 L
WENKO Kosmetik-Treteimer Leman Edelstahl Glänzend 5 L
WENKO Kosmetik-Treteimer Leman Edelstahl Glänzend 5 L
WENKO Kosmetik-Treteimer Leman Edelstahl Glänzend 5 L
WENKO Kosmetik-Treteimer Leman Edelstahl Glänzend 5 L
Artikel-Nr.:
     C4401-24680100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24680100
EAN/GTIN:
     4008838334522
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter

WENKO Kosmetik-Treteimer Leman Edelstahl Glänzend 5 L

Dieser hochwertige Treteimer aus der Leman-Serie überzeugt durch seine Qualität aus rostfreiem, glänzendem Edelstahl. Seine aufwendige, silberne Oberfläche und die klassische Form liegen im Trend und spiegeln einen Lebens- und Einrichtungsstil ganz nah am Zeitgeist wider. Das elegante Silber reflektiert auf eine schöne Art und Weise das Licht, so dass mitunter zauberhafte Lichterspiele entstehen.

Der Mülleimer Leman hat ein Fassungsvermögen von handlichen 5 Litern und ist ideal als Kosmetikeimer im Bad & Gäste-WC einsetzbar, genau richtig für die kleineren Dinge, die entsorgt werden sollen. Auch in Küche oder Büro macht der kleine Abfalleimer WENKO stets eine gute Figur

Durch seine Tretfunktion kann der Kosmetikeimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird.

Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz mit integriertem Beutelhalter, wodurch der Müllbeutel von außen unsichtbar wird, über den der Eimer verfügt.

Material: Edelstahl rostfrei, Einsatz: Polypropylen
Farbe: Glänzend, Einsatz: Schwarz
Maße B/H/T: 21 cm x 24 cm x 28 cm
Nettogewicht: 652 g

Highlights:

  • Badezimmer Must-Have: Ein Kosmetikeimer ist ein Muss in jedem Bad für den kleineren Abfall der alltäglich entsteht – dabei beeindruckt der hochwertige Treteimer Leman mit der Kombination aus Form, Funktion und Design
  • Gut verstaut: Der Abfallbehälter schützt mit seinem Deckel vor Blicken und bewahrt den Abfall zuverlässig auf – ebenfalls geeignet für den Müll in Küche, Büro und Gäste-WC
  • Praktisches Design: Der Mülleimer überzeugt durch seine kleine praktische Form, den herausnehmbaren Kunststoff-Einsatz mit integriertem Müllbeutelhalter, um den Abfalleimer zu leeren und die Tretfunktion, die den Eimer hygienisch und ohne einen Handgriff öffnen lässt
  • Hochwertige Verarbeitung: Der Tretmülleimer besteht aus rostfreiem Edelstahl und wurde veredelt mit einem glänzenden Finish. Das elegant schimmernde Silber ist lebendig und harmonisiert mit fast allen Wohnstilen
  • Lieferumfang: 1 x Kosmetik Treteimer Leman Edelstahl glänzend von WENKO, mit 5 Liter Fassungsvermögen, Maße (B x H x T): 21 x 24 x 28 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
652 g
Bruttogewicht:
656 g
Länge Einzelartikel:
28 cm
Höhe Einzelartikel:
24 cm
Breite Einzelartikel:
21,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 5 l
Farbe:
Glänzend, Einsatz: Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei, Einsatz: Polypropylen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 52 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.