Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Bürstenhalter Basic, Bambusa aus Bambus, WC-Garnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Bürstenhalter Basic, Bambusa aus Bambus, WC-Garnitur
WENKO WC-Bürstenhalter Basic, Bambusa aus Bambus, WC-Garnitur
WENKO WC-Bürstenhalter Basic, Bambusa aus Bambus, WC-Garnitur
WENKO WC-Bürstenhalter Basic, Bambusa aus Bambus, WC-Garnitur
WENKO WC-Bürstenhalter Basic, Bambusa aus Bambus, WC-Garnitur
WENKO WC-Bürstenhalter Basic, Bambusa aus Bambus, WC-Garnitur
WENKO WC-Bürstenhalter Basic, Bambusa aus Bambus, WC-Garnitur
Artikel-Nr.:
     C4401-24753100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24753100
EAN/GTIN:
     4008838342985
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Bürstenhalter Basic, Bambusa aus Bambus, WC-Garnitur

Mit der Badezimmer Serie Bambusa von WENKO aus leichtem und stabilem Bambus gestalten Sie sich Ihre eigene Wellnessoase. Der nachwachsende Rohstoff aus dem die schönen Bad-Accessoires gefertigt sind verleiht Ihrem Bad unverzüglich ein warmes und natürliches Ambiente!

Die Stand WC-Garnitur von WENKO beeindruckt mit einem tollen Design, hochwertiger Verarbeitung sowie einer an den Loft-Stil angelehnten Optik. Sie ist der perfekte Begleiter, um in Ihrem Bad gezielt Akzente zu setzen. Die geschlossene Garnitur sieht dekorativ aus und gewährleistet eine zuverlässige und hygienisch saubere Reinigung Ihres WCs. Der Alltagshelfer misst Ø 14 x 38 cm und eignet sich somit bestens zur flexiblen Positionierung in Bad und Gäste-WC. Die interessante Formgebung ermöglicht auch in kleinen Bädern eine optimale Platzierung.

Gefertigt ist der attraktive schwarze Bürstenhalter aus hochwertigem Kunststoff, welcher widerstandsfähig und pflegeleicht ist. Für ein optisches Highlight sorgt der Stiel der Standgarnitur aus Bambus. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt dank seiner Natürlichkeit absolut im Trend. Der schwarze auswechselbare Bürstenkopf Ø 8,5 cm ist aus robustem, langlebigem, Kunststoff gefertigt.

Besonders praktisch: Jedes Element der Bad-Serie Bambusa von WENKO lässt sich hervorragend miteinander kombinieren. Die dazugehörigen Badregale aus Bambus, Handtuchhalterungen, weitere WC-Garnituren, Seifenspender, Zahnputzbecher, Ersatzrollenhalter für Toilettenpapier, Badewannenbrücke und der entsprechende Badewannenablage Bambusa sind für die nachhaltige Badgestaltung daher unerlässlich!

Material: Behälter: Polypropylen, Stiel: Bambus, Bürstenkopf: Kunststoff
Farbe: Behälter: Schwarz, Stiel: natur, Bürstenkopf: Schwarz
Maße B/H/T: 38 cm x 14 cm
Nettogewicht: 320 g

Highlights:

  • Nachhaltige Badezimmereinrichtung: Bambus punktet mit hohen Erträgen und niedriger Umweltbelastung. Das in Holz-Optik gehaltene Bad-Zubehör macht viel her und stellt eine echte Alternative zu Plastik, Holz und Co. dar.
  • Vielseitiges Bad-Accessoire: Die WC-Garnitur aus Bambus lässt sich sowohl im Badezimmer als auch auf der Gäste-Toilette flexibel platzieren. So haben Sie und Ihre Gäste das zuverlässige Hilfsmittel komfortabel griffbereit. Auch in schmale Nischen fügt sich das hochwertige Accessoire praktisch ein.
  • Kombinationsmöglichkeiten: Jedes Element der Bad-Serie von WENKO lässt sich hervorragend miteinander kombinieren. Der dazugehörige Seifenspender aus Bambus und der entsprechende Zahnbürstenhalter ebenso wie eine WC-Garnitur Bambusa sind für die nachhaltige Badgestaltung daher unerlässlich! Die Themenwelt Bambusa umfasst zudem Handtuchhalterungen, Badablagen, Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter, einen Badkorb sowie eine Badewannenbrücke.
  • Natürliches Design: Der Bürstenhalter ist ein echter Hingucker und fügt sich exzellent in Ihr Bad-Interior ein. Die Kombination von schwarzem Behälter und naturalistischem Bambusstiel setzt Akzente, sorgt für Kontraste und verleiht Ihrem Bad unverzüglich das gewisse Etwas!
  • Lieferumfang: Standgarnitur Bambusa aus hochwertigem Kunststoff in Schwarz, Maße: Ø 14 x 38 cm, inklusive Toilettenbürste mit Stiel aus Bambus, Bürstenkopf Ø 8,5 cm aus Kunststoff und auswechselbar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
320 g
Bruttogewicht:
328 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
38 cm
Farbe:
Behälter: Schwarz, Stiel: natur, Bürstenkopf: Schwarz
Material:
Behälter: Polypropylen, Stiel: Bambus, Bürstenkopf: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürste schwarz, toilettenpapier spender, toilettenpapierspender wenko, Stand WC Garnitur, WC Garnitur Set, Bambus WC Garnitur, WC Garnitur Bambus, Toilettenbürste schwarz, Standgarnitur mit Klobürste, WC Bürste schwarz, Toilette bambus, WC Bürste, bamboo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.