Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Sirmione Keramik, WC-Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Sirmione Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Sirmione Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Sirmione Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Sirmione Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Sirmione Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Sirmione Keramik, WC-Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-24879100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24879100
EAN/GTIN:
     4008838349090
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Sirmione Keramik, WC-Bürstenhalter

Alles dreht sich um Grün: Die Badezimmer-Serie Sirmione von WENKO strahlt Vertrauen und die Macht der lebensspendenden Natur aus. Grün wirkt ursprünglich und entspricht dem melancholischen Temperament sowie dem Element Erde. Hinzukommen Highlights in Kupfer, dieser Farbton fängt die Qualitäten von Braun ein und ist daher erdiger, natürlicher und reifer. Sorgen Sie für Ausgleich und bringen Sie eine Prise Balance in Ihren Alltag.

Die Accessoires der Reihe Sirmione von WENKO sind aus hochwertiger Keramik hergestellt. Der grüne WC-Bürstenhalter überzeugt mit einem in Kupfer akzentuierten Behälterrand. So fügt er sich hervorragend in Ihr bestehendes Badezimmer-Interieur ein. Für ein harmonisches Rundumbild sorgt der schöne Bürstenstiel in Kupfer, hergestellt aus hochwertigem Kunststoff. Die geschlossene WC-Garnitur wertet dadurch garantiert jedes Badezimmer auf!

Die geschmackvolle Stand WC-Garnitur misst Ø 10,5 x 40 cm und lässt sich flexibel im Raum positionieren, auch in kleineren Bädern. Auf diese Weise haben Sie die WC-Bürste stets praktisch zur Hand. Auch im Gäste-WC setzt die Standgarnitur atemberaubende Highlights. Adrett positioniert, bieten Sie auch Ihren Gästen die Möglichkeit, sich an dem eleganten Badaccessoire zu erfreuen. Der robuste Bürstenkopf hat einen Durchmesser von Ø 8,5 cm und ist auswechselbar. Die widerstandsfähigen Borsten aus Kunststoff ermöglichen eine hygienisch, gründliche Reinigung. Zudem zeichnet sich dieses Material durch seine Langlebigkeit aus.

Die Farbe Grün steht für Erneuerung – statten Sie ihr Bad daher mit der Badezimmer Serie Sirmione von WENKO aus. Der dazugehörige Zahnputzbecher, die entsprechende Seifenablage und der passende Seifenspender bringen als Ergebnis einen beruhigenden und entspannenden Einfluss mit sich.

Material: Keramik
Farbe: Grün
Maße B/H/T: 40 cm x 10,5 cm
Nettogewicht: 790 g

Highlights:

  • Die Zeichen stehen auf Grün: Die Badezimmer-Serie Sirmione von WENKO strahlt Vertrauen und die Macht der lebensspendenden Natur aus. Hinzukommen Highlights in Kupfer, dieser Farbton fängt die Qualitäten von Braun ein und ist daher erdiger, natürlicher und reifer. Da die Accessoires handbemalt sind, kann es vereinzelt zu Farbabweichungen kommen - jedes Stück ist ein Unikat!
  • Naturtalent: Die geschmackvolle Stand WC-Garnitur misst Ø 10,5 x 40 cm und lässt sich flexibel im Raum positionieren, auch in Nischen von kleineren Bädern. Auf diese Weise haben Sie die WC-Bürste stets praktisch zur Hand. Im Gäste-WC setzt die Standgarnitur ebenfalls atemberaubende Highlights.
  • Hochwertige Materialien: Die Accessoires der Reihe Sirmione von WENKO sind aus hochwertiger Keramik hergestellt. Dieser Werkstoff zeichnet sich durch seine hohe Formstabilität und Festigkeit aus. Zudem ist weist es eine gewisse Unempfindlichkeit gegenüber allen in Haushalten üblicherweise verwendeten Laugen und Säuren und gilt als Verschleißbeständigkeit. Der Stiel der Standgarnitur ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, ebenso wie der robuste Bürstenkopf in Schwarz.
  • Rundumpaket der Extraklasse: Sorgen Sie für Ausgleich und bringen Sie eine Prise Balance in Ihr Badezimmer. Der zur Bad-Serie Sirmione von WENKO dazugehörige Zahnputzbecher, die entsprechende Seifenablage und der passende Seifenspender bringen als Ergebnis einen beruhigenden und entspannenden Einfluss mit sich.
  • Lieferumfang: WC-Garnitur in Grün aus hochwertiger Keramik, Ø 10,5 x 40 cm, mit akzentuiertem Becherrand in Kupfer, inklusive WC-Bürste, Stiel aus hochwertigem Kunststoff in Kupferfarben, Bürstenkopf Ø 8,5 cm in Schwarz, aus robustem Kunststoff
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
790 g
Bruttogewicht:
790 g
Länge Einzelartikel:
10,5 cm
Höhe Einzelartikel:
40 cm
Farbe:
Grün
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Seifenablage, Seifenhalter, Seifenschale, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürsten, klobürste, klobürste grün, Standgarnitur, Bürstenhalter, WC Toilettenbürste, WC-Hygiene-Bürste, Bürste mit Halterung, Hygienische Klobürste, Klobürste geschlossen, Stand WC Garnitur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.