Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Treteimer Leno, Schwarz 5 L, Kosmetikeimer, Abfalleimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Treteimer Leno, Schwarz 5 L, Kosmetikeimer, Abfalleimer
WENKO Treteimer Leno, Schwarz 5 L, Kosmetikeimer, Abfalleimer
WENKO Treteimer Leno, Schwarz 5 L, Kosmetikeimer, Abfalleimer
Artikel-Nr.:
     C4401-24941100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24941100
EAN/GTIN:
     4008838349618
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter

WENKO Treteimer Leno, Schwarz 5 L, Kosmetikeimer, Abfalleimer

Kosmetikeimer – nützlich sollen Sie sein, doch die Optik bleibt meist auf der Strecke. Der formschöne Treteimer Leno Easy Close von WENKO schafft in trendigen Farben Abhilfe!

Der kompakte Kosmetikeimer Leno Easy Close von WENKO überzeugt auf ganzer Linie, insbesondere durch seine puristische Form und seine vielfältigen Eigenschaften. Durch seine Tretfunktion kann der Eimer mithilfe des aus rostfreiem Edelstahl hergestellten, satinierten Pedals ohne einen Handgriff geöffnet werden. Ausgestattet mit der WENKO Easy-Close-Absenkautomatik schließt der Deckel ganz sanft und leise ohne lautes Aufknallen. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt. Dank des integrierten Beutelhalters ist der Beutel außerdem von außen unsichtbar.

Der Farbe Schwarz wird nachgesagt, sie wirke geheimnisvoll und sei zudem elegant und zeitlos. Der kraftvolle Farbton wird gerne im Industrial-Einrichtungsstil verwendet und verleiht dem Wohnraum einen angesagten Loft-Charakter. Gefertigt ist der Treteimer Leno aus langlebigem Stahl, veredelt mit einem zeitlosen Lack in seriösem Schwarz. Das Akzente setzende Multitalent grenzt sich aufgrund des Kontrastes zu seinem Umfeld oft ab, bietet auf diese Weise allerdings auch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Farbnuancen wie beispielsweise Beige oder Grau. Der Treteimer Leno Easy Close von WENKO hat ein Fassungsvermögen von 5 Litern und ist ideal als Abfalleimer oder Kosmetikeimer z.B. in der Küche, im Bad und im gesamten Haushalt einsetzbar.

Probieren Sie es doch mal mit weiteren Accessoires aus den Bereichen Bad, Küche oder Wohnen von WENKO. In Verbindung mit Elementen in Weiß sorgen Sie für den angesagten Black&White Look in Ihrem Zuhause!

Material: Stahl, Einsatz: Polypropylen, Pedal: Edelstahl rostfrei
Farbe: Schwarz, Einsatz: Schwarz, Pedal: Satiniert
Maße B/H/T: 21,5 cm x 19 cm x 29,5 cm
Nettogewicht: 1028 g

Highlights:

  • Der Treteimer Leno: Der kompakte Kosmetikeimer Leno Easy Close von WENKO überzeugt auf ganzer Linie, insbesondere durch seine puristische Form und seine vielfältigen Eigenschaften. Der formschöne Mülleimer mit Deckel hat ein Fassungsvermögen von 5 Litern und eignet sich ideal als Abfalleimer in unterschiedlichen Räumen des gesamten Haushalts.
  • Praktische Zusatzfunktionen: Lautes Deckelknallen gehört dank sanfter Easy-Close Absenkautomatik der Vergangenheit an – der Deckel lässt sich durch die Tretfunktion hygienisch und ohne einen Handgriff öffnen und schließt anschließend langsam und leise von selbst. Ein herausnehmbarer Kunststoff-Einsatz im Abfallsammler macht das Reinigen und Entleeren angenehmer. Dank des integrierten Beutelhalters ist der Beutel außerdem von außen unsichtbar.
  • Hochwertige Verarbeitung: Der elegante Tretmülleimer besteht aus langlebigem Stahl und wurde veredelt mit einem zeitlosen Lack in der geheimnisvoll wirkenden Farbe Schwarz. Die Oberfläche des Eimers ist pflegeleicht und mit einem Wisch zu säubern. Das praktische Pedal ist aus rostfreiem, satiniertem Edelstahl hergestellt und der herausnehmbare Inneneimer ist aus langlebigem Kunststoff gefertigt.
  • Schwarz ist anziehend: Der Farbe Schwarz wird nachgesagt, sie sei elegant und zeitlos. Der kraftvolle Farbton wird gerne im Industrial-Einrichtungsstil verwendet und verleiht dem Wohnraum einen angesagten Loft-Charakter. Das Akzente setzende Multitalent grenzt sich aufgrund seines Kontrastes ab und bietet auf diese Weise zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Farbnuancen.
  • Lieferumfang: 1 x Abfalleimer Leno Easy Close mit Tretfunktion von WENKO, 5 Liter, mit integriertem Beutelhalter, Maße (B x H x T): 21,5 x 19 x 29,5 cm, Schwarz.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1028 g
Bruttogewicht:
1034 g
Länge Einzelartikel:
29,5 cm
Höhe Einzelartikel:
19 cm
Breite Einzelartikel:
21,5 cm
Farbe:
Schwarz, Einsatz: Schwarz, Pedal: Satiniert
Material:
Stahl, Einsatz: Polypropylen, Pedal: Edelstahl rostfrei
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 39 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.