Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badetuchstange Bosio Schwarz Matt, Handtuchstange, rostfrei, 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badetuchstange Bosio Schwarz Matt, Handtuchstange, rostfrei, 40 cm
WENKO Badetuchstange Bosio Schwarz Matt, Handtuchstange, rostfrei, 40 cm
WENKO Badetuchstange Bosio Schwarz Matt, Handtuchstange, rostfrei, 40 cm
WENKO Badetuchstange Bosio Schwarz Matt, Handtuchstange, rostfrei, 40 cm
WENKO Badetuchstange Bosio Schwarz Matt, Handtuchstange, rostfrei, 40 cm
WENKO Badetuchstange Bosio Schwarz Matt, Handtuchstange, rostfrei, 40 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-24972100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24972100
EAN/GTIN:
     4008838350690
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug

WENKO Badetuchstange Bosio Schwarz Matt, Handtuchstange, rostfrei, 40 cm

Die eleganten Accessoires der Bad-Serie Bosio sind die perfekten Begleiter, um Ihren Ruheplatz geordnet und trendig einzurichten. Dabei vereinen die stylischen Badhelfer Funktionalität und Qualität.
Die Bad-Serie besteht aus hochwertigem Edelstahl, welcher nicht nur edel aussieht, sondern auch 100% rostfrei ist. Das mattierte Finish verleiht Ihrem Bad das gewisse Etwas.

Die elegante Badetuchstange in Schwarz ist lang und bietet viel Platz für das Badetuch, Duschhandtuch oder auch Handtücher. Auf dem Handtuchhalter sind sie immer griffbereit und können bequem trocknen. Das macht die Badezimmerstange zu einem nützlichen Helfer im Bad.

Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Alternativ ist auch eine Befestigung ohne bohren möglich. Separat erhältlich ist das Power-Loc Klebe-Set (21578100). Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauen und leicht unebenen Oberflächen.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Matt, Schwarz
Maße B/H/T: 40 cm x 5,5 cm x 7 cm
Nettogewicht: 480 g

Highlights:

  • Elegantes Design: Für Ihre Wohlfühl-Oase nur das Beste – die stylische Badetuchstange im mattierten Finish setzt edle Akzente auch in Ihrem Badezimmer. Das im Industrie-Design gefertigte Bad-Accessoire wird zum absoluten Hingucker in Bad und Gäste-WC.
  • Praktische Funktion: Der lange Handtuchhalter in Schwarz bietet viel Platz für ein Badetuch, Duschtuch oder Handtücher und hält sie stets griffbereit. Auch in anderen Räumen lässt sich die Handtuchstange gewinnbringend einsetzen. Wie wäre es mit einer Wandhalterung für Wolldecken?
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ hochwertige Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist der Utensilienhalter aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.
  • Befestigungsmöglichkeiten: Damit Sie sich um nichts mehr kümmern müssen, liefern wir Ihnen direkt die passenden Schrauben und Dübel zur stabilen Wandbefestigung mit. Alternativ können Sie auch separat das Power-Loc Klebe-Set (21578100) für eine Befestigung ohne bohren bestellen
  • Optimale Maße: Mit seinen Maßen von (B x H x T): 40 x 5,5 x 7 cm hat der Badetuchständer im Loft-Stil die idealen Maße für eine Wandbefestigung in jedem Raum. Im Flur eignet sich das Schmuckstück ideal zur Aufhängung von Schals & Tüchern neben der Garderobe.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
480 g
Bruttogewicht:
755 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
5,5 cm
Breite Einzelartikel:
40,0 cm
Farbe:
Matt, Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, Handtuchring, wenko badetuchstange, badetuchhalter, badetuchstange schwarz, Handtuchhaken, Handtuchständer, Kleiderhalter, Kleiderablage, Kleiderständer, Aufbewahrungsständer, Garderobenständer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 26 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.