Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC-Garnitur Forli, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Stand WC-Garnitur Forli, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Forli, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Forli, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Forli, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Forli, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Forli, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Forli, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
Artikel-Nr.:
     C4401-24974800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24974800
EAN/GTIN:
     4008838351383
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Toilettenbürsten-Garnitur

WENKO Stand WC-Garnitur Forli, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste


Einladendes Design trifft auf absolute Praktikabilität - Die Stand WC-Garnitur Forli von WENKO bietet eine ansprechende 2 in 1 Lösung für Ihr Bad & Gäste WC. Das praktische Accessoire offeriert eine praktische Rollenhalterung in Kombination mit einem geschlossenen WC-Bürstenhalter, inkl. WC-Bürste in einheitlicher, stilvoller Aufmachung.

Die extravagante Standgarnitur fügt sich elegant in Ihr bestehendes Badezimmer-Interior ein. Der stabile Fuß des praktischen Badzubehörs sorgt für einen sicheren Stand. Die sich darauf befindende Rollenhalterung ist aus schwarz lackiertem Stahl und nachhaltigem Bambus gefertigt. Bambus punktet mit hohen Erträgen und niedriger Umweltbelastung und liegt daher absolut im Trend. Der nachwachsende Rohstoff verleiht Ihrem Bad unverzüglich ein warmes und natürliches Ambiente! Unterhalb des WC-Papier Rollenhalters befindet sich der geschlossene, schwarze Bürstenhalter. Dieser besticht - wie auch der Standfuß - in einem mattierten Finish.

Die mitgelieferte WC-Bürste mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 7,5 cm gewährleistet mit ihren strapazierfähigen Borsten eine hygienisch gründliche Reinigung des WCs. Der tiefschwarze Stiel der Toilettenbürste ist aus lackiertem Stahl gefertigt. Der aus stabilem Stahl gefertigte Toilettenbürstenhalter von WENKO ist dank seiner ansprechenden Optik garantiert ein absoluter Hingucker. Die Standgarnitur lässt sie flexibel im Raum aufstellen und bietet zwei Lösungen in einem. Auf diese Weise haben Sie die unerlässlichen Instrumente stets dekorativ in greifbarer Nähe! Insbesondere in kleinen Bädern sowie im Gäste-WC bieten solche Konstruktionen absolute Vorteile.

Der Mix von Materialien liegt absolut im Trend! Mit der Stand-WC-Garnitur Forli von WENKO in Schwarz, kombiniert mit naturfarbenem Bambus, zieht ein harmonisches Möbelstück bei Ihnen ein! Einen passenden Handtuchständer hat WENKO ebenfalls im Sortiment.

Material: Stahl, Bambus
Farbe: Schwarz, natur
Maße B/H/T: 25,0 cm x 72,5 cm x 15,0 cm
Nettogewicht: 1427 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1427 g
Bruttogewicht:
1771 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
72,5 cm
Breite Einzelartikel:
25,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenpapierspender wenko, toilettenpapier spender, toilettenbürsten-garnitur schwarz, Toilettenbürste;WC-Garnitur;WC-Garnitur mit Rollenhalter;WC-Garnitur stehend;WC-Garnitur wenko;wc bürsten & halter;standgarnitur mit klobürste;standgarnitur mit toilettenbürste und klorollenhalter;badezimmermöbel;bürstenhalter toilette;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 13 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.