WENKO Wandhaltegriff Secura 65,5 cm Schwarz, TÜV Bauart geprüft
Für mehr Sicherheit im Bad sorgt der Wandhaltegriff Secura von WENKO in Schwarz! Der Griff hilft beim Baden oder Duschen und dient dabei als komfortable Gleichgewichtsstütze.
Der Wandhaltegriff Secura besteht aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl und ist somit von stabiler Qualität. Zudem ist die Stange mit einer rutschfesten und ergonomischen Soft-Touch-Grifffläche ausgestattet, die angenehm und sicher zu greifen ist.
Der Bad-Sicherheitsgriff mit Abmessungen von (B x H x T): 65,5 x 5 x 9 cm unterstützt das Gleichgewicht beim Baden oder Duschen. Während der Dusche, ob im Sitzen oder im Stehen, können Sie sich an dem Griff festhalten, der ein sicheres, komfortables Gefühl gibt. Außerdem erleichtert er das Ein- und Aussteigen aus der Badewanne oder Duschkabine und ist auch am Waschbecken oder im Toilettenbereich von großem Nutzen. Mit maximal 120 kg kann der TÜV Bauart geprüfte Haltegriff belastet werden.
Sicherheit und Design gehen mit dem Wandhaltegriff Secura Hand in Hand. Die nützliche Gleichgewichtsstütze ist in modernem Schwarz gestaltet, das derzeit absolut im Trend liegt. Statten Sie das Badezimmer mit einem sicheren wie stilvollen Element aus, das den Alltag erleichtert und sich zurückhaltend in Ihre Bad-Einrichtung einfügt.
Die Stange lässt sich frei im Bad platzieren. Die Montage erfolgt mit Schrauben und Dübeln, die im Lieferumfang enthalten sind. Der Wandhaltegriff Secura von WENKO in Schwarz ist in drei verschiedenen Längen (40,5 cm, 50,5 cm und 65,5 cm) erhältlich.
Material: Griff-Fläche: Silikon, Griff: Edelstahl rostfrei
Farbe: Griff-Fläche: Schwarz, Griff: Schwarz
Maße B/H/T: 65,5 cm x 5 cm x 9 cm
Nettogewicht: 865 g