Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 2in1 Badhocker Wing Schwarz Matt, Badhocker mit herausnehmbarem Wäschesack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 2in1 Badhocker Wing Schwarz Matt, Badhocker mit herausnehmbarem Wäschesack
WENKO 2in1 Badhocker Wing Schwarz Matt, Badhocker mit herausnehmbarem Wäschesack
WENKO 2in1 Badhocker Wing Schwarz Matt, Badhocker mit herausnehmbarem Wäschesack
WENKO 2in1 Badhocker Wing Schwarz Matt, Badhocker mit herausnehmbarem Wäschesack
WENKO 2in1 Badhocker Wing Schwarz Matt, Badhocker mit herausnehmbarem Wäschesack
WENKO 2in1 Badhocker Wing Schwarz Matt, Badhocker mit herausnehmbarem Wäschesack
WENKO 2in1 Badhocker Wing Schwarz Matt, Badhocker mit herausnehmbarem Wäschesack
Artikel-Nr.:
     C4401-25157100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25157100
EAN/GTIN:
     4008838356289
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
Wäschesack
wenko badezimmerhocker

WENKO 2in1 Badhocker Wing Schwarz Matt, Badhocker mit herausnehmbarem Wäschesack

Das Platzwunder für jedes Badezimmer- der Badhocker Wing von WENKO bietet eine komfortable Sitzgelegenheit in Kombination mit einem geräumigen Wäschesammler. Besonders geeignet für Familien und Wohngemeinschaften!

Der trendige Badhocker und Wäschesammler Wing ist aus stabilem ABS-Kunststoff gefertigt. Mit seinem eleganten matten Schwarz und dem modernen, geschwungenen Design wird der Hocker zum Hingucker in jedem Bad.
Viel Stauraum für Wäsche bietet der praktische Badezimmerhocker unter der Sitzfläche. In dem herausnehmbaren Wäschesack finden dekorativ 33 Liter Wäsche Platz bis zum nächsten Waschgang. Die großzügige Sitzfläche lädt jederzeit zum bequemen Sitzen ein. Ebenso ist der Hocker auch als Ablagefläche geeignet. Belastbar ist das Möbelstück bis maximal 120 kg.

Auch für das Schlafzimmer oder den Flur eignet sich das in Deutschland designte Accessoire hervorragend! Erhältlich ist der Wäschesammler auch in Grau und Weiß!

Der attraktive Hocker Wing hat auch die Expertenjury des German Design Awards überzeugt und er wurde mit dem German Design Award 2019 ausgezeichnet.

Holen Sie sich das prämierte (Bad-)Möbelstück auch in Ihr Zuhause!

Material: Hocker: Kunststoff - ABS, Wäschesack: 100 % Polyester
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 45 cm x 48 cm x 33 cm
Nettogewicht: 2000 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2000 g
Bruttogewicht:
2000 g
Länge Einzelartikel:
33 cm
Höhe Einzelartikel:
48 cm
Breite Einzelartikel:
45,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 33 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: badezimmerhocker, badezimmerhocker schwarz, Wohnhocker;Deko Schlafzimmer;Wäschekorb mit Deckel;Sitzbank mit Stauraum;Aufbewahrung;Hocker;Bad;Badezimmer;Badmöbel;Badezimmermöbel;Duschhocker;Wäschekorb;Truhe;Wäschesack;Wäsche;Wäscheaufbewahrung;Wäsche-Sammler;Wäschekorb Plastik;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 26 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.