WENKO Badematte Ono Grau, Aus 100 % Baumwolle
Ein angenehm wohliges Trittgefühl bereitet die Badematte Ono von WENKO in Grau. Bereichern Sie das Badezimmer um den flauschigen Bad-Teppich, in den Sie nach der Dusche oder dem Bad sanft einsinken.
Hergestellt ist die Badematte Ono aus 100 % reiner Baumwolle, was für ein besonders wohltuendes Gefühl unter den Füßen sorgt. Die Flauschigkeit entsteht durch eine Florhöhe von 10 mm. Nach der entspannenden Dusche oder einem ausgiebigen Bad empfängt Sie die graue Badematte, die besonders saugfähig ist und Tropfwasser schnell aufnimmt.
Damit Sie sicher aus der Dusche oder Wanne ein- und aussteigen können, ist die Badematte Ono rutschhemmend verarbeitet. Der Anti-Rutsch-Effekt sorgt dafür, dass die Matte auch auf glatten Fliesen nicht verrutscht und bietet Ihnen ein sicheres Gefühl nach der Dusche.
Als Duschvorleger oder Teppich vor der Badewanne eignet sich die (B x T): 50 x 80 cm große Matte hervorragend. Ebenso gut dient die Badematte Ono als Teppich vor dem Waschbecken. Gehen Sie ganz entspannt den täglichen Routinen wie Zähneputzen, Schminken oder Rasieren nach, ohne dabei kalte Füße zu bekommen. Die Badematte ist übrigens auch für Fußbodenheizung geeignet und ist bei bis zu 40 °C waschbar.
Ihre zeitlose Farbgebung macht die Badematte Ono zu einem stilvollen Multitalent. Das klassische Grau verträgt sich mit vielen anderen Farben und setzt diese gekonnt in Szene. Kombinieren Sie die graue Baumwoll-Badematte zum Beispiel mit Bad-Accessoires in kräftigen Tönen. Wer einen cleanen, minimalistischen Look oder den Scandi-Style bevorzugt, liegt mit Grau ebenfalls richtig.
Die Badematte Ono von WENKO in Grau kreiert stilvolle Behaglichkeit im Badezimmer. Der Bad-Teppich ist in weiteren Farbvarianten erhältlich.
Material: 100 % Baumwolle
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 50 cm x 80 cm
Nettogewicht: 475 g