Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badematte Urla Grau, Aus zertifizierter Bio-Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badematte Urla Grau, Aus zertifizierter Bio-Baumwolle
WENKO Badematte Urla Grau, Aus zertifizierter Bio-Baumwolle
WENKO Badematte Urla Grau, Aus zertifizierter Bio-Baumwolle
WENKO Badematte Urla Grau, Aus zertifizierter Bio-Baumwolle
WENKO Badematte Urla Grau, Aus zertifizierter Bio-Baumwolle
WENKO Badematte Urla Grau, Aus zertifizierter Bio-Baumwolle
WENKO Badematte Urla Grau, Aus zertifizierter Bio-Baumwolle
Artikel-Nr.:
     C4401-25281100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25281100
EAN/GTIN:
     4008838385388
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

WENKO Badematte Urla Grau, Aus zertifizierter Bio-Baumwolle

Natürlich schön: Die Badematte Urla von WENKO in Grau verbindet natürliches Material mit stilvollem Design. Der Badteppich ist ein echter Hingucker, der gleichzeitig den Wohlfühlfaktor in Ihrem Badezimmer erhöht.

Für das natürliche Gefühl unter den Füßen sorgt das Material aus 100 % zertifizierter Bio-Baumwolle. Die angenehme Haptik von Baumwolle sorgt sogleich für einen Wohlfühl-Moment, wenn Sie aus der Dusche oder Wanne steigen. Die Unterseite des Duschvorlegers ist zudem rutschhemmend beschichtet, sodass Sie sicher ein- und aussteigen können.

Auch vor dem Waschbecken oder als dekorativer Teppich im Badezimmer ist die Badematte Urla ein wohltuendes Highlight. Der (B x T): 60 x 90 cm große Badvorleger besticht durch sein stilvolles wie natürliches Design in Grau-Tönen und das aufwendige Jacquard-Muster in geometrischen Formen. Die Fransen an den kurzen Seiten runden den Teppich als modernen Eyecatcher ab.

Die dezente, aber durch ihr Muster dennoch auffällige Farbkombination macht die Badematte zu einem Design-Allrounder, der sich in viele verschiedene Einrichtungsstile harmonisch einfügt. Der graue Teppich aus Bio-Baumwolle lässt sich mit natürlichen Looks in Naturtönen ebenso so kombinieren wie mit knalligen Farben als Kontrast.

Der Baumwoll-Teppich Urla kann bei bis zu 40 °C in der Waschmaschine gewaschen werden und ist für Fußbodenheizung geeignet. So haben Sie ganz lange Freude an dem Badtextil. Sie lieben Bio-Baumwolle, bevorzugen aber einen anderen Stil? Bei WENKO finden Sie eine Auswahl an verschiedenen Badematten aus nachhaltigen Materialien. Die Badematten Sidyma und Tibet bestehen ebenfalls aus zertifizierter Bio-Baumwolle.


Material: 100 % Baumwolle
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 60 cm x 90 cm
Nettogewicht: 890 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
890 g
Bruttogewicht:
1024 g
Länge Einzelartikel:
90 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
60,0 cm
Farbe:
Grau
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, WC Vorleger, wenko badematte, wc vorleger, badematte grau, Badematte;Badematte grau;Badematte Baumwolle;Badematte rutschfest;Badematte antirutsch;Badematte Organic Cotton;Bio-Baumwolle;Organic Cotton;Textilien Bio;Badteppich;Badteppich grau;Duschvorleger;Duschvorleger grau;Bad;Badezimmer;Bad Deko;WENKO
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 26 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.