Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Rotello Schwarz, Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Rotello Schwarz, Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Rotello Schwarz, Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Rotello Schwarz, Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Rotello Schwarz, Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Rotello Schwarz, Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Rotello Schwarz, Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Rotello Schwarz, Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-25304100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25304100
EAN/GTIN:
     4008838368572
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Rotello Schwarz, Bürstenhalter

Hier trifft modernes Design auf natürliche Details: Die Bad-Serie Rotello von WENKO kombiniert hochwertigen Kunststoff mit dem schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus. So auch bei der WC-Garnitur Rotello. Der schwarze Behälter und der Deckel im Hellbraun des Bambus ergänzen sich zu einem modernen, unaufdringlichen Bad-Accessoire.

Der am WC-Bürstengriff befestigte Bambus-Deckel verleiht dem nützlichen Utensil das gewisse Etwas und verschließt den Behälter blickdicht. Die WC-Garnitur Rotello sorgt für eine einfache Reinigung Ihres WCs und trägt so zu einem hygienischen Umfeld in Ihrem Badezimmer bei. Der Bürstenkopf ist auswechselbar. Der Bürstenkopf des formschönen WC-Bürstenhalters ist zudem auswechselbar - auf diese Weise haben Sie lange Freude an und mit dem Produkt.

Durch ihre eckige Form mit abgerundeten Kanten und die handlichen Maße von (B/T x H): Ø 10 x 36 cm passt die WC-Garnitur Rotello etwa in Ecken oder schmalere Nischen neben der Toilette. Deshalb wird die schlichte und dennoch stilvolle WC-Garnitur auch in den meist kleineren Gästebädern Platz finden und für Ihren Besuch eine Atmosphäre zum Wohlfühlen kreieren.

Seifenspender, Kosmetiktuchbox, Zahnputzbecher und Seifenablage gehören ebenfalls zur Serie Rotello von WENKO. Mit diesen Accessoires ergibt sich in ihrem Bad ein harmonisches Gesamtbild. Bei Ihrem Einrichtungskonzept setzen sie auf helle Accessoires? Kein Problem. Die Bad-Serie Rotello gibt es auch in Weiß!


Material: Behälter: Polystyrol, Bambus
Farbe: Behälter: Schwarz, natur
Maße B/H/T: 10 cm x 36 cm x 10 cm
Nettogewicht: 271 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
271 g
Bruttogewicht:
271 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
36 cm
Breite Einzelartikel:
10,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Gewicht Behälter: 148g Bürste + Stil: 124g
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Seifenablage, Seifenhalter, Seifenschale, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürste schwarz, klobürste, klobürste schwarz, WC-Garnitur;WC Garnitur schwarz;Standgarnitur;WC Garnitur Holz;Bürstenhalter;WC Toilettenbürste;Bürste mit Halterung;Klobürste Hygiene;Klobürste geschlossen ;wenko Stand WC Garnitur;Badezimmer;Badaccessoires;Deko-Bad;Klobürste;Klobürste Wenko;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.