Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Palena Bronze, WC-Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Palena Bronze, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Palena Bronze, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Palena Bronze, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Palena Bronze, WC-Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-25354100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25354100
EAN/GTIN:
     4008838370186
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
Toilettenbürsten-Garnitur

WENKO WC-Garnitur Palena Bronze, WC-Bürstenhalter

Moderne Eleganz und ein Hauch von rustikalem Glamour – Die Accessoires der Bad-Serie Palena von WENKO verwandeln das Badezimmer mit ihrem schicken Design in Bronze in einen eleganten Wohlfühlort.

Die WC-Garnitur Palena aus dem hochwertigen Kunststoff Polyresin wird zum eleganten Eyecatcher im Badezimmer. Die Kombination aus bronzenen und schwarzen dünnen Ringen, die den Behälter umrunden, fällt sofort ins Auge. Doch anders als etwa Gold oder Silber besticht die WC-Garnitur Palena in Bronze durch zurückhaltenden Glamour.

Der nützliche Toilettenbürstenhalter misst inklusive der enthaltenen Toilettenbürste (B/T x H): Ø 12,5 x 37 cm und passt damit bequem neben die Toilette. Auch in kleineren Räumen wie Gäste-WCs findet die handliche Garnitur problemlos Platz und begeistert Ihre Gäste dort durch ihr besonderes Design. Die Toilettenbürste ist mit einem schwarzen Bürstenkopf ausgestattet, der für eine zuverlässige und hygienische Reinigung der Toilette sorgt. Der Bürstenkopf mit einem Durchmesser von Ø 8 cm ist auswechselbar.

In Schwarz gehalten ist auch der Stiel der Bürste, der damit hervorragend zum bronzefarbenen Behälter passt. Die Trendfarbe Schwarz, kombiniert mit den metallischen Farbelementen in Bronze, ermöglicht vielfältige Einrichtungskonzepte – von glamourös über rustikal bis minimalistisch.

Runden Sie Ihre Bad-Idee ab mit passenden Accessoires der Serie Palena von WENKO. Die Bad-Serie in Bronze beinhaltet neben der WC-Garnitur noch einen Seifenspender, einen Zahnputzbecher und eine Seifenablage.

Material: Polyresin
Farbe: Bronze
Maße B/H/T: 37 cm x 12,5 cm
Nettogewicht: 1138 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1138 g
Bruttogewicht:
1138 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
37 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Kupfer
Material:
Polyresin
Weitere Suchbegriffe: Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko seifenablage, seifenablage, toilettenbürsten-garnitur schwarz, WC-Garnitur;WC-Garnitur schwarz;WC-Garnitur bronze;Wenko WC-Garnitur;WC-Garnitur stehend;Klobürste;Klobürste schwarz;Klobürstenhalter;Toilettenbürste;Halter Toilettenbürste;Klobürste Behälter;Badezimmer-Deko;Bad-Deko;Bad-Accessoires;Bad-Serie;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.